Menu

Schraubendreher, Schraubenzieher von Felo

Kategorien in Schraubendreher, Schraubenzieher von Felo
Schraubwerkzeuge 3 Schraubendreher-Sätze 2 mehrweniger
Produkte filtern in Schraubendreher, Schraubenzieher von Felo
Hersteller: Felo Alle zurücksetzen
1-2 von 2 Produkten
in Schraubendreher, Schraubenzieher von Felo
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kombiklingen-Schraubbox, 13-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
Kombiklingen-Schraubbox, 13-teilig

Felo | Schraubendreher, Schraubenzieher

Kombiklingen-Schraubbox in stabiler Kunststoffbox mit Klemmeinlage. Mit dem praktischen Schraubendreher mit T-Griff haben Sie zwei Werkzeuge in einem.

Felo
Teilenummer G80859
VDE-Kombiklingen-Schraubbox, 14-teilig | Schraubendreher, Schraubenzieher
angesehen
Gekauft
VDE-Kombiklingen-Schraubbox, 14-teilig

Felo | Schraubendreher, Schraubenzieher

Kombiklingen-Schraubbox in stabiler Kunststoffbox mit Klemmeinlage, praktischem Schraubendreher und T-Griff in einem.

Felo
Teilenummer G80860
1-2 von 2 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Schraubendreher, Schraubenzieher

Der Klassiker im Sortiment

Schlitzschraubendreher, Torxschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher oder Kreuzschraubendreher werden in vielen Branchen tagtäglich verwendet. Diese Werkzeuge werden für manuelle Verschraubung genutzt. Besonders wichtig ist Handlichkeit für die Nutzerin oder den Nutzer, denn guter Grip und die Arbeitsgeschwindigkeit sind wichtige Voraussetzungen für die komfortable Verwendung von Schraubendrehern.

Auf einen Blick
    Person schraubt Schraube an der Decke an
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an diversen Schraubendrehern.

    Schraubendreher aus Edelstahl

    Oft sind Edelstahlelemente von Rost befallen. Der Grund dafür ist, dass durch die Verschraubung mit normalen Stahl Fremdrost entsteht. Dabei wird die oberste Schicht der Edelstahlschraube zerkratzt und das macht es möglich, dass sich Rost bildet. Durch die Verwendung von Schraubendrehern oder eine Werkzeug-Serie aus Edelstahl kann dies verhindert werden und eine Schonung der Schraube wird gewährleistet. Zusätzlich erzeugt eine spezielle Vakuumeishärtung die notwendige Härte für den Schraubendreher.

    Person schraubt Schraube an Waschbecken an
    Mit Edelstahlschraubendrehern sind rostfreie Armaturen möglich.

    Schraubendreher zum Meißeln

    Schraubendreher werden bei Handwerkerinnen und Handwerker oftmals fälschlicherweise als Meißel verwendet. Dabei kann es passieren, dass die Schraubendreherspitze splittert oder dass der Hammer beim Schlag abrutscht. Dies kann zu erheblichen Verletzungen führen, die vermieden werden können. Ein Schlitz-Schraubendreher kann hier die optimale Lösung sein, falls die Nutzung über das Schrauben hinausgehen sollte. Dabei kann der Gebrauch um Einiges erweitert werden – vom Schrauben, Meißeln, Stemmen bis hin zum Lösen von festsitzenden Schrauben.

    Person meißelt Fliesen von einer Wand
    Schraubmeißel erweitern das Einsatzgebiet von Schraubendrehern.

    Turbo-Schraubendreher

    Abbildung von Funktion von Schraubendreher

    Viele Anwenderinnen oder Anwender wünschen sich eine schnellere Durchführung von Schraubvorgängen. Ein Planetengetriebe bewirkt präziseres Arbeiten. Dies ermöglicht eine kraftvolle Endverschraubung, die außerdem auch noch schneller vonstatten geht. Das Getriebe ist im Griff des Schraubendrehers integriert, weshalb das Schrauben rein mechanisch beschleunigt wird. Für die Feinjustierung und das abschließende Anziehen oder Lösen einer Schraube mit hohen Drehmomenten wird eine Abschaltung empfohlen. Die Konstruktion dieses Produktes ermöglicht den langjährigen Qualitätserhalt und eine wartungsfreie Nutzung.


    Spezialisten für die Elektronik

    Durch hohe Potentialdifferenzen entstehen Spannungsdurchschläge die elektrostatische Entladungen genannt werden. Die Spannungsdurchschläge erzeugen einen kurzen, hohen Strom, wodurch eine Gefährdung für Menschen entsteht und die Lebensdauer von elektrischen Komponenten in Geräten reduziert werden kann. Bei der Verschraubung von Elektronikkomponenten muss also äußerste Vorsicht geboten sein, denn durch die elektrostatische Entladung kann es zu Fehlfunktionen des Elektrogeräts kommen. Aus diesem Grund sind elektrostatisch abgesicherte Schraubwerkzeuge von enormer Bedeutung.

    Schraubendreher für Elektrogeräte
    Elektrostatisch abgesicherte Schraubwerkzeuge ermöglichen sicheres Arbeiten an Elektrogeräten.

    Mit VDE-Schraubendreher auch unter Spannung sicher

    Nicht nur Elektrikerinnen und Elektriker, auch Instandhalterinnen und Instandhalter arbeiten oftmals an stromführenden Anlagen. Deshalb muss abgesehen von der Einhaltung von entsprechenden Sicherheitsvorschriften speziell geeignetes Werkzeug verwendet werden. VDE ist die Abkürzung für „Verband der Elektrotechnik“. Der Verein prüft alle Werkzeuge nach DIN EN 60900, dadurch wird das Arbeiten mit einer Spannung von bis zu 1.000 Volt ermöglicht. Um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht, werden die meisten Schraubendreher mit weitaus höherer Spannung geprüft, als die Norm vorschreibt. Bei Wera beispielsweise wird jedes einzelne Werkzeug auf Durchschlagfestigkeit bei 10.000 Volt geprüft. Nur wenn das Produkt diesen Test besteht, wird es auch für die Produktion freigeben. Dadurch wird auch unter extremsten Bedingungen stets die maximale Sicherheit gewährleistet.