von Wiha | mehr Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Wiha Ersatzteil
Universal-Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff zum kontrollierten Verschrauben.
Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Drehmoment-Schraubendreher mit mit schlanker Black-Point-Spitze, auf 4-mm überdrehter Sechskantklinge, besonders geeignet für schwer zugängliche Schrauben.
Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Einstellbarer Kraftform®-Drehmomentschrauber mit Rapidaptor-Schnellwechselfutter für präzises und sicheres Arbeiten. Besonders geeignet im Bereich Elektronik und Apparatebau.
Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Drehmoment-VDE-Handhalter isoliert bis 1.000 V. Für vielfältige Anwendungen dank des schnellen Wechselklingen-Systems.
Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Stufenlos über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter einstellbares Drehmoment. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Variabel einstellbares Drehmoment, mit Quergriff für müheloses und komfortables Übertragen hoher Drehmomente. Zum kontrollierten Verschrauben im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Gedore | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Zur Betätigung von 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 C 6,3. Die automatische Durchrutschmechanik schließt das Überziehen der Werte aus. Es kann sofort weiter gearbeitet werden.
Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Stufenlos über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter® einstellbares Drehmoment. Zum kontrollierten Verschrauben in Kombination mit einer Wechselklinge beim vorgegebenen Drehmoment.
Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Schraubendreher mit digitaler Anzeige zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Elektronisches Drehmomentwerkzeug mit mechanischer Auslösung für feinstufiges Arbeiten bei einem Arbeitswinkel von lediglich 4,5°. Ideal bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
Zwei variabel einstellbare Drehmoment-Handhalter, in stabiler schwarzer Kunststoffbox, ergonomisch für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und hohe Drehmomentübertragung.
Wiha | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
VDE-Werkzeug-Satz mit slimBits, zum kontrollierten Verschrauben durch variabel einstellbares Drehmoment und gleichzeitige Sicherheit bei elektrischen Arbeiten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!