Menu

Drehmomentschlüssel DREMOMETER

von Gedore   |   mehr Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drucken
Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb und Kugelsicherung geeignet für starken Dauereinsatz, leicht und robust mit einfacher und sicherer Bedienung.
Vorteile/Ausführungen
  • Auslösegenauigkeit ±3 %
  • Rechts- und Linksanzug
  • Doppelskala Nm/lbf·ft
  • Kurzwegauslösung mit hör- und spürbarem Signal
  • Einstellung durch formschönen, unverlierbaren Verstellknopf am Griffende
  • Hebelmechanik und eine geschmiedete Hebelkette ermöglichen ein kräfteschonendes Arbeiten bei geringem Verschleiß

Anwendungen/Hinweise
  • die Längenausführungen 812–1.413 mm und 1.083–2.008 mm sind durch das mitgelieferte Aufsteckrohr längenverstellbar

Material
  • Gehäuse aus hochfestem Aluminium
  • Mechanik aus Stahl

Lieferumfang
  • rückführbares Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
  • bis 60–300 Nm in Kunststoffbox
  • ab 80–360 Nm in stabiler Kartonage

Rückführbares Werks-Zertifikat


Downloads

Für Sie interessant

Aufsteckknarre, Rechtsgang | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Aufsteckknarre, Rechtsgang

Gedore Zubehör

Feingängige, robuste Aufsteckknarre zum kontrollierten Schraubanzug in Kombination mit dem DREMOMETER.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt

Friedberg Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf HV.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Zubehör von

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, als SB-Garnitur (Schraube ISO 4014/4017 und Mutter ISO 4032) für Stahlkonstruktionen. Erhältlich mit Teilgewinde (TG) oder Vollgewinde (VG).

Drehmomentschlüssel, umschaltbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel, umschaltbar

Forum Professional Solutions | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre. Die Einstellung des gewünschten Drehmoments erfolgt am Griff.

Drehmomentschlüssel, mit Pilzkopf | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel, mit Pilzkopf

Forum Professional Solutions | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Für den kontrollierten Schraubenanzug in vielen industriellen Fertigungsbereichen.

Aktion
Drehmomentschlüssel Click-Torque, umschaltbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Click-Torque, umschaltbar

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Robuster Klick-Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkant-Antrieb und Umschaltknarre.

Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4"-Vierkantantrieb | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4"-Vierkantantrieb

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit einem Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Die Überrutschmechanik verhindert ein Überziehen des Werkzeuges.

Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 2, 1/4"-Sechskantantrieb | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 2, 1/4"-Sechskantantrieb

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit einem Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Die Überrutschmechanik verhindert ein Überziehen des Werkzeuges.

Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push R/L | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push R/L

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Robuster Klick-Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Drehmomentschlüssel Click-Torque X | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Click-Torque X

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Robuster Klick-Drehmomentschlüssel, für Einsteckwerkzeuge, mit deutlich hör- und fühlbarem Auslösesignal. Für den Rechts- und Linksanzug geeignet.

Drehmomentschlüssel Click-Torque X 7 | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Click-Torque X 7

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Robuster Klick-Drehmomentschlüssel, für Einsteckwerkzeuge, mit deutlich hör- und fühlbarem Auslösesignal. Für den Rechts- und Linksanzug geeignet.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 755R | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 755R

Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Besonders leichter Drehmomentschlüssel mit fest eingebauter Knarre und Doppel-Stopp-Signal. Für den kontrollierten Rechtsanzug geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken