Menu

Universalhalter Torque 1/4"

von Wiha   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Universal-Bithalter für Drehmoment-Schraubendreher mit Längsgriff zum kontrollierten Verschrauben.
Material
  • Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt
  • Hülse schwarz kunststoffummantelt

Downloads

Für Sie interessant

Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skala | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario®-S mit Skala

Wiha Zubehör von

Stufenlos über Fensterskala mit Einstellwerkzeug Torque-Setter® einstellbares Drehmoment. Zum kontrollierten Verschrauben in Kombination mit einer Wechselklinge beim vorgegebenen Drehmoment.

Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher iTorque® | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher iTorque®

Wiha Ersatzteil von

Schraubendreher mit digitaler Anzeige zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.

Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 13-teilig | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmoment-Schraubendreher-Satz TorqueVario®-S, 13-teilig

Wiha Ersatzteil von

Werkzeug-Set zum kontrollierten Verschrauben durch variabel einstellbares Drehmoment im Bereich 0,8–5,0 Nm.

Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3.

Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3.

Bithalter Impact 1/4" | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter Impact 1/4"

Felo | Bitsätze, Bits, Bithalter

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bithalter 1/4", Sprengring, Dauermagnet CuBe | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", Sprengring, Dauermagnet CuBe

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit Kupfer-Beryllium-Hülse für sehr hohe Drehmomente. Zur Aufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C.

Verbindungsteil 1/4", mit Schnellwechselfutter | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Verbindungsteil 1/4", mit Schnellwechselfutter

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Verbindungsteil von Vierkant auf Sechskant und Wera Anschlussreihen 1 und 4. Für alle 1/4" Bits nach DIN 3126-C 6,3 und E 6,3 ISO 1173.

Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Sprengring, Dauermagnet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Für die Verwendung mit Schraubermaschinen mit 7 mm Aufnahme nach DIN 3126 H. Zur Aufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C.

Kombihalter BiTorsion® 1/4" | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Kombihalter BiTorsion® 1/4"

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Bithalter mit federnder Torsionszone die bei Belastungsspitzen Energie aus der Abtriebsspitze ableiten kann.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken