Menu

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Stainless

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Einsatzbereich
  • Verschraubung von Edelstahlschrauben
  • zur Vermeidung von Flug- und Fremdrost

Vorteile/Ausführungen
  • mit Torsionszone zur Abfederung von Drehmomentspitzen
  • hohe Zähigkeit verringert den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • universell einsetzbar
  • Edelstahl verhindert das Ansetzen von Fremdrost beim Verschrauben von Edelstahlschrauben
  • Werkzeugfinder „Take it easy“ (Farbkennzeichnung nach Größe)

DIN 3126Aufnahme Innensechskant 1/4"Innen-Torx®Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit-Handhalter, mit Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit-Handhalter, mit Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Handhalter mit Abrollschutz und Dauermagnet. Zur Aufnahme von 1/4"-Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torsionsbereich, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Torsionsbereich, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben H-Plus VermoBit TX | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben H-Plus VermoBit TX

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, diamantbeschichtet | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, diamantbeschichtet

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Haltefunktion, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, Haltefunktion, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/1, 25 mm, Haltefunktion | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/1, 25 mm, Haltefunktion

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/4, 50 mm, Haltefunktion | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 867/4, 50 mm, Haltefunktion

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Haltefunktion, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Haltefunktion, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit besonderer Kopf-Geometrie für einen sicheren Halt der Schraube auf dem Bit ohne Magnet. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für TORXplus®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für TORXplus®-Schrauben 1/4", 25 mm, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Impaktor, 25 mm | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", Impaktor, 25 mm

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Hochwertiger Bit für Innen-Torx®-Schrauben mit Impaktor-Technologie und bis zu 10-mal höherer Lebensdauer, besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Schlagschraubern. Die raue Diamantbeschichtung verhindert das Herausrutschen aus der Schraube.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken