Menu

Tool-Check mit Stecknüssen, Bithalter, Bitratsche und Handgriff, 39-teilig

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Zähigkeit verringert den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • Links-/Rechtslauf über den Umschalthebel einstellbar
  • Rändelung am Knarrenkopf ermöglicht schnelles händisches Drehen
  • kleiner Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten
  • Drehmomente von über 65 Nm
  • Innensechskant-Bits mit Hex-Plus-Geometrie für ein verbessertes Anzugsmoment
  • Werkzeugfinder „Take it easy“ (Farbkennzeichnung nach Größe)

Lieferumfang
  • je 1 Bit
    – Schlitz 5,5
    – Kreuzschlitz PH 1 (2 x) / PH 2 (3 x) / PH 3
    – Kreuzschlitz PZ 1 / PZ 2 (3 x) / PZ 3
    – Außensechskant mit Hex-Plus-Geometrie SW 3 / 4 / 5 / 6 / 8
    – Torx® TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
    – Torx® TX mit Sicherungsstift 10 / 15 / 20 / 25 / 30
  • Steckschlüsseleinsatz 1/4"
    – Innensechskant SW 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 13
  • Verbindungsteil
  • Bit-Handhalter
  • Universalhalter Rapidaptor
  • Bitratsche
  • Kunststoff-Klappbox

SchlitzKreuzschlitz (Phillips)Kreuzschlitz (Pozidriv)Außen-Torx®Innen-Torx® mit StiftInnensechskantAußen-SechskantAußen-VierkantHex-Plus® (Antrieb der Fa. Wera)Aufnahme Innensechskant 1/4"


Downloads

Für Sie interessant

T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal zum Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Magazin-Bithalter LiftUp, 14-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter LiftUp, 14-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Schraubendreher mit integriertem Bit-Magazin mit den gängigsten Bits in Doppelbit-Ausführung in einem Werkzeug.

Magazin-Bithalter Stubby, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Stubby, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit hoher Kraftübertragung und integrierten Doppelbits für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform, Magazin RA 1, Stubby, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Magazin RA 1, Stubby, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit Ratschenfunktion und hoher Kraftübertragung, integriertes Bit-Magazin für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 27 RA, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 27 RA, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Handhalter mit integriertem Bit-Magazin und Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 28, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 28, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mehrkomponenten-Handhalter mit Bajonettklinge und integriertem Bit-Magazin, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken