Menu

Bit-Sortiment Torx®, farbcodiert, 61-teilig

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Zähharte Ausführung in einer Kunststoffkassette, für die Verschraubung in Metall und Blech.
Vorteile/Ausführungen
  • Werkzeugfinder „Take it easy“ (Farbkennzeichnung nach Größe)

Lieferumfang
  • Schraub-Bits
    – 6 Bits für Torx®-Schrauben TX 10, silber
    – 6 Bits für Torx®-Schrauben TX 15, kupfer
    – 12 Bits für Torx®-Schrauben TX 20, gelb-gold
    – 12 Bits für Torx®-Schrauben TX 25, blau
    – 12 Bits für Torx®-Schrauben TX 30, rot
    – 12 Bits für Torx®-Schrauben TX 40, grün
  • Universal-Bithalter mit Ringmagnet und Schnellwechselfutter
  • Kunststoffbox

Innen-Torx®Aufnahme Innensechskant 1/4"


Downloads

Für Sie interessant

Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, farbcodiert, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Torx®-Schrauben 1/4", 25 mm, farbcodiert, zähhart

Wera Ersatzteil

Bits besonders gut geeignet für Verschraubungen in Metall und Blech, mit Farbkennzeichnung für eine einfache Zuordnung.

T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
T-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, blau, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
T-Bit-Sortiment, PH/SW/Torx®, blau, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
TY-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, rot, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
TY-Bit-Sortiment, Torx®, rot, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von T- und Y-förmigen Schrauben in allen Materialien.

Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Y-Bit-Sortiment, PH/PZ/Torx®, gelb, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal zum Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Y-Bit-Sortiment, Torx®, gelb, 13-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Ideal für das Verschrauben von Y-förmigen Schrauben mit 90° Winkel zwischen Gewinde und Schraubenkopf.

Magazin-Bithalter LiftUp, 14-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter LiftUp, 14-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Schraubendreher mit integriertem Bit-Magazin mit den gängigsten Bits in Doppelbit-Ausführung in einem Werkzeug.

Magazin-Bithalter Stubby, 8-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Stubby, 8-teilig

Wiha | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit hoher Kraftübertragung und integrierten Doppelbits für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform, Magazin RA 1, Stubby, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Magazin RA 1, Stubby, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Kurzer, handlicher Schraubendreher mit Ratschenfunktion und hoher Kraftübertragung, integriertes Bit-Magazin für den mobilen Einsatz.

Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 27 RA, 6-teilig | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Magazin-Bithalter Kraftform, Kompakt 27 RA, 6-teilig

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Handhalter mit integriertem Bit-Magazin und Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten, passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken