Menu

Bit für ISK-Schrauben 5/16", zähhart

von Wera   |   mehr Bitsätze, Bits, Bithalter

Drucken
Mit HexPlus®-Geometrie für ein 35 % höheres Anzugsmoment. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Zähigkeit verringert den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • Hex-Plus-Geometrie verringert das Runddrehen der Schrauben
  • universell einsetzbar

DIN 3126Aufnahme Innensechskant 5/16"InnensechskantHex-Plus® (Antrieb der Fa. Wera)


Downloads

Für Sie interessant

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bithalter 1/4", mit Schnellwechselfutter, Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Zur Aufnahme von Bits nach DIN 3126 C 6,3.

Bitsätze, Bits, Bithalter
Das könnte Sie auch interessieren
Bit-Handhalter, mit Dauermagnet, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit-Handhalter, mit Dauermagnet, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Handhalter mit Abrollschutz und Dauermagnet. Zur Aufnahme von 1/4"-Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.

Bit für Innensechskantschrauben 1/4", Impaktor, 25 mm | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", Impaktor, 25 mm

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Speziell entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer für den Einsatz in Schlagschraubern.

Bit für Innensechskantschrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Wera

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Innensechskantschrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Forum | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", 25 mm, zähhart, Forum

Forum Professional Solutions | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für Innensechskantschrauben 1/4", 25 mm, stainless | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", 25 mm, stainless

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Mit HexPlus®-Geometrie für ein 35 % höheres Anzugsmoment und Torsionszone für eine längere Lebensdauer. Besonders für die Verschraubung von Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Fremdrost geeignet.

Bit für Innensechskantschrauben 1/4" lang, zähhart | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Innensechskantschrauben 1/4" lang, zähhart

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.

Bit für ISK-Schrauben 1/4", 70 mm, extra zähhart, für Schlagschraubendreher | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für ISK-Schrauben 1/4", 70 mm, extra zähhart, für Schlagschraubendreher

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Extra zähharte Bits mit langer Lebensdauer, für den Einsatz mit dem Schlagschraubendreher 921.

Bit für Innensechskantschrauben 1/4", Impaktor, 50 mm | Bitsätze, Bits, Bithalter
angesehen
Gekauft
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", Impaktor, 50 mm

Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter

Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken