Menu

Schruppscheibe 2. Generation für Stahl/Edelstahl

von 3M   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Durch die Einbindung von sehr scharfem 3M™-Präzisionskorn ermöglicht diese Schruppscheibe höchsten Materialabtrag mit reduziertem Kraftaufwand. Die 2. Generation bietet erhöhte Standzeit.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • erhöhte Standzeit bei gewohnter Leistung
  • effizientes Arbeiten 
  • dreifache Verarbeitungsmenge
  • deutliche Zeiteinsparung 
  • Bohrung 22,23 mm

Material
  • Keramikkorn

Downloads

Für Sie interessant

Schleifer, Poliermaschinen
Das könnte Sie auch interessieren
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Click | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Click

Bosch Das könnte Sie auch interessieren

Leistungsstarker Winkelschleifer mit 1.100 Watt starkem, langlebigem Champion-Hochleistungsmotor.

Schruppscheibe Basic* für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Basic* für Stahl/Edelstahl

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Langlebige Schruppscheibe für Flächen- und Kantenschliffe. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.

Schruppscheibe Premium*** für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Premium*** für Stahl/Edelstahl

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Langlebige Schruppscheibe für Flächen- und Kantenschliffe. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.

Schruppscheibe Premium*** CERABOND X, für Stahl/Edelstahl 2in1 | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Premium*** CERABOND X, für Stahl/Edelstahl 2in1

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Leistungsstarke Schruppscheibe für schnelles und komfortables Arbeiten auf Stahl und Edelstahl. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.

Schruppscheibe Premium*** RONDELLER für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Premium*** RONDELLER für Stahl/Edelstahl

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Halbflexible Schruppscheibe mit kühlem, werkstoffschonendem Schliff sorgt für eine hervorragende Spanabfuhr durch die patentierte Noppenstruktur. Montage ist ohne zusätzliches Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter möglich.

Schruppscheibe 3M Cubitron II Flex Grind | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe 3M Cubitron II Flex Grind

3M | Schleifmittel gebunden

Durch die Einbindung von revolutionärem, präzisionsgeformten Keramikkorn ermöglicht diese Schruppscheibe höchsten Materialabtrag bei wenig Druck und geringer Vibration.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken