Menu

Schruppscheibe Premium*** RONDELLER für Stahl/Edelstahl

von Tyrolit   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Halbflexible Schruppscheibe mit kühlem, werkstoffschonendem Schliff sorgt für eine hervorragende Spanabfuhr durch die patentierte Noppenstruktur. Montage ist ohne zusätzliches Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter möglich.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • absolut vibrationsfreies Arbeiten
  • optimale Anpassung an das Werkstück
  • ergonomisches Arbeiten
  • Bohrung 22,23 mm

Material
  • kunstharzgebunden mit Faserstoffverstärkung

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Schleifer, Poliermaschinen
Das könnte Sie auch interessieren
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Clic | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Clic

Bosch Das könnte Sie auch interessieren

Leistungsstarker Winkelschleifer mit 1.100 Watt starkem, langlebigem Champion-Hochleistungsmotor.

Schruppscheibe Basic* für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Basic* für Stahl/Edelstahl

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Langlebige Schruppscheibe für Flächen- und Kantenschliffe. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.

Schruppscheibe Premium*** für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Premium*** für Stahl/Edelstahl

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Langlebige Schruppscheibe für Flächen- und Kantenschliffe. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.

Schruppscheibe Premium*** CERABOND X, für Stahl/Edelstahl 2in1 | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Premium*** CERABOND X, für Stahl/Edelstahl 2in1

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Leistungsstarke Schruppscheibe für schnelles und komfortables Arbeiten auf Stahl und Edelstahl. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.

Schruppscheibe 2. Generation für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe 2. Generation für Stahl/Edelstahl

3M | Schleifmittel gebunden

Durch die Einbindung von sehr scharfem 3M™-Präzisionskorn ermöglicht diese Schruppscheibe höchsten Materialabtrag mit reduziertem Kraftaufwand. Die 2. Generation bietet erhöhte Standzeit.

Schruppscheibe Cubitron™ II Flex Grind | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Cubitron™ II Flex Grind

3M | Schleifmittel gebunden

Durch die Einbindung von revolutionärem, präzisionsgeformten Keramikkorn ermöglicht diese Schruppscheibe höchsten Materialabtrag bei wenig Druck und geringer Vibration.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken