Menu

Schruppscheibe Premium*** CERABOND X, für Stahl/Edelstahl 2in1

von Tyrolit   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Leistungsstarke Schruppscheibe für schnelles und komfortables Arbeiten auf Stahl und Edelstahl. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.
Einsatzbereich
  • Kantenbearbeitung
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Handhabung
  • hohe Lebensdauer, weniger Scheibenwechsel
  • reduzierter Arbeitsaufwand
  • abgeschrägte, definierte Kante (Comfort-Start-Kante)
  • Bohrung 22,23 mm

Material
  • Keramikschleifkorn

Downloads

Für Sie interessant

Schruppscheibe Basic* für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Basic* für Stahl/Edelstahl

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Langlebige Schruppscheibe für Flächen- und Kantenschliffe. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.

Schruppscheibe Premium*** für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Premium*** für Stahl/Edelstahl

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Langlebige Schruppscheibe für Flächen- und Kantenschliffe. Durch die abgeschrägte Kante wird ein angenehmerer Start beim Schleifen ermöglicht.

Schruppscheibe Premium*** RONDELLER für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe Premium*** RONDELLER für Stahl/Edelstahl

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Halbflexible Schruppscheibe mit kühlem, werkstoffschonendem Schliff sorgt für eine hervorragende Spanabfuhr durch die patentierte Noppenstruktur. Montage ist ohne zusätzliches Spezialzubehör wie Stützteller und Spannmutter möglich.

Schruppscheibe 2. Generation für Stahl/Edelstahl | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe 2. Generation für Stahl/Edelstahl

3M | Schleifmittel gebunden

Durch die Einbindung von sehr scharfem 3M™-Präzisionskorn ermöglicht diese Schruppscheibe höchsten Materialabtrag mit reduziertem Kraftaufwand. Die 2. Generation bietet erhöhte Standzeit.

Schruppscheibe 3M Cubitron II Flex Grind | Schleifmittel gebunden
angesehen
Schruppscheibe 3M Cubitron II Flex Grind

3M | Schleifmittel gebunden

Durch die Einbindung von revolutionärem, präzisionsgeformten Keramikkorn ermöglicht diese Schruppscheibe höchsten Materialabtrag bei wenig Druck und geringer Vibration.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken