Menu

HM-Frässtift-Satz, MX, Niro/Stahl, 10-teilig

von H.Basic   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Schnelle und zuverlässige Zerspanung durch den Fräser MX für die beiden wichtigen Werkstoffe INOX und Stahl. Ausbrüche werden durch die robuste Zahngeometrie verhindert.
Vorteile/Ausführungen
  • Kreuzverzahnung
  • hohes Spannvolumen
  • sicheres und ergonomisches Arbeiten
  • hohe Abtragsleistung und perfekte Laufruhe

Material
  • Hartmetall

Lieferumfang
  • 1 x Zylinderform 12 x 25mm
  • 1 x Zylinderform 10 x 20 mm
  • 1 x Tropfenform 12 x 20 mm
  • 1 x Kugelform 10 x 10 mm
  • 1 x Geschossform 8 x 18 mm
  • 1 x Kugelzylinderform 10 x 19 mm
  • 1 x Rundkegel 12 x 30 mm
  • 1 x Rundbogenform 12 x 30 mm
  • 1 x Rundbogenform 12 x 25 mm
  • 1 x Rundbogenform 10 x 25 mm

Downloads

Für Sie interessant

HM-Frässtift-Satz, Z42, Niro/Stahl, 10-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
HM-Frässtift-Satz, Z42, Niro/Stahl, 10-teilig

Lukas | Schleifmittel gebunden

Schnelle und zuverlässige Zerspanung durch den Fräser Z42 für die beiden wichtigen Werkstoffe INOX und Stahl. Ausbrüche werden durch die robuste Zahngeometrie verhindert.

HM-Frässtift-Satz HPC, Niro/Stahl, 3-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
HM-Frässtift-Satz HPC, Niro/Stahl, 3-teilig

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Präzisionswerkzeug mit komplett neu entwickelter Geometrie und hochmoderner Beschichtung, für sehr gute Standzeiten und beste Ergebnisse bei allen Stahlarten.

HM-Frässtift-Satz, Schaft 3 mm, 5-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
HM-Frässtift-Satz, Schaft 3 mm, 5-teilig

Lukas | Schleifmittel gebunden

Für Stahlguss, Gusseisen, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HM-Frässtift-Satz, Schaft 6 mm, 5-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
HM-Frässtift-Satz, Schaft 6 mm, 5-teilig

Lukas | Schleifmittel gebunden

Für Stahlguss, Gusseisen, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HM-Frässtift-Satz, Schaft 3 mm, 10-teilig, Lukas | Schleifmittel gebunden
angesehen
HM-Frässtift-Satz, Schaft 3 mm, 10-teilig, Lukas

Lukas | Schleifmittel gebunden

Für Stahlguss, Gusseisen, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HM-Frässtift-Satz, Schaft 6 mm, 10-teilig, Lukas | Schleifmittel gebunden
angesehen
HM-Frässtift-Satz, Schaft 6 mm, 10-teilig, Lukas

Lukas | Schleifmittel gebunden

Für Stahl, Gusseisen, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HM-Frässtift-Satz, 10-teilig, Forum | Schleifmittel gebunden
angesehen
HM-Frässtift-Satz, 10-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Schleifmittel gebunden

Für Stahlguss, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HSS-Frässtift-Satz, 10-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
HSS-Frässtift-Satz, 10-teilig

Pferd | Schleifmittel gebunden

Für Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen nicht zur Verfügung stehen, wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss.

HSS-Frässtift-Satz, 18-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
HSS-Frässtift-Satz, 18-teilig

Pferd | Schleifmittel gebunden

Für Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen nicht zur Verfügung stehen, wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss.

Freihandfräser-Set, 3-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Freihandfräser-Set, 3-teilig

Bosch | Schleifmittel gebunden

Für Holz und Buntmetalle geeignet.

Freihandfräser-Set, 4-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Freihandfräser-Set, 4-teilig

Bosch | Schleifmittel gebunden

Für Eisen, Holz und Buntmetalle geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken