Menu

HM-Frässtift-Satz, Schaft 3 mm, 10-teilig, Lukas

von Lukas   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Für Stahlguss, Gusseisen, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.
Einsatzbereich
  • Entgraten, Konturen bearbeiten, Flächenbearbeitung, Formgebung
  • Schweißnahtbearbeitung, Kanten anfasen/verrunden

Vorteile/Ausführungen
  • hohes Spanvolumen
  • hohe Standzeit
  • sicheres und ergonomisches Arbeiten
  • hohe Abtragsleistung und perfekte Laufruhe
  • große Spankammern

Lieferumfang
  • 2 x Zylinderform - HFA
  • 2 x Kugelzylinderform – HFC
  • 2 x Kugelform – HFD
  • 2 x Spitzbogenform - HFG
  • 1 x Rundbogenform – HFF
  • 1 x Spitzkegelform - HFM
  • Kunststoffbox mit Schaumstoffeinlage

DIN 8032DIN 8033


Downloads

Für Sie interessant

HM-Frässtift-Satz Z42, Stahl/Edelstahl, 10-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HM-Frässtift-Satz Z42, Stahl/Edelstahl, 10-teilig

Lukas | Schleifmittel gebunden

Schnelle und zuverlässige Zerspanung durch den Fräser Z42 für die beiden wichtigen Werkstoffe INOX und Stahl.

HM-Frässtift-Satz, H.Basic, MX, Stahl/Edelstahl, 10-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HM-Frässtift-Satz, H.Basic, MX, Stahl/Edelstahl, 10-teilig

H.Basic | Schleifmittel gebunden

Schnelle und zuverlässige Zerspanung durch den Fräser MX für die beiden wichtigen Werkstoffe Stahl und Edelstahl.

HM-Frässtift-Satz HPC, Niro/Stahl, 3-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HM-Frässtift-Satz HPC, Niro/Stahl, 3-teilig

Tyrolit | Schleifmittel gebunden

Präzisionswerkzeug mit komplett neu entwickelter Geometrie und hochmoderner Beschichtung, für sehr gute Standzeiten und beste Ergebnisse bei allen Stahlarten.

HM-Frässtift-Satz, Schaft 3 mm, 5-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HM-Frässtift-Satz, Schaft 3 mm, 5-teilig

Lukas | Schleifmittel gebunden

Für Stahlguss, Gusseisen, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HM-Frässtift-Satz, Schaft 6 mm, 5-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HM-Frässtift-Satz, Schaft 6 mm, 5-teilig

Lukas | Schleifmittel gebunden

Für Stahlguss, Gusseisen, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HM-Frässtift-Satz, Schaft 6 mm, 10-teilig, Lukas | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HM-Frässtift-Satz, Schaft 6 mm, 10-teilig, Lukas

Lukas | Schleifmittel gebunden

Für Stahlguss, Gusseisen, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HM-Frässtift-Satz, 10-teilig, Forum | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HM-Frässtift-Satz, 10-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Schleifmittel gebunden

Für Stahlguss, Schweißnähte, gehärtete und ungehärtete Stähle mit hoher Festigkeit.

HSS-Frässtift-Satz, 10-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HSS-Frässtift-Satz, 10-teilig

Pferd | Schleifmittel gebunden

Für Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen nicht zur Verfügung stehen, wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss.

HSS-Frässtift-Satz, 18-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
HSS-Frässtift-Satz, 18-teilig

Pferd | Schleifmittel gebunden

Für Anwendungen, bei denen hohe Drehzahlen nicht zur Verfügung stehen, wie legierter und unlegierter Stahl oder Stahlguss.

Freihandfräser-Set, 3-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Freihandfräser-Set, 3-teilig

Bosch | Schleifmittel gebunden

Für Holz und Buntmetalle geeignet.

Freihandfräser-Set, 4-teilig | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Freihandfräser-Set, 4-teilig

Bosch | Schleifmittel gebunden

Für Eisen, Holz und Buntmetalle geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken