Menu

Diamanttrennscheibe CT40 Premium für Beton, Altbeton

von Gölz   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Lasergeschweißte Premium-Trennscheibe für Betonsägen und Fugenschneider bis 11 kW mit einer optimalen Performance und langer Haltbarkeit.
Einsatzbereich
  • Beton, armierter Beton, Altbeton

Vorteile/Ausführungen
  • gute Standzeiten

Technische Daten
  • Segmenthöhe
10 mm

Downloads

Für Sie interessant

Diamanttrennscheibe H-Plus „Allrounder“ | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe H-Plus „Allrounder“

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Trennscheibe für Trocken- und Nassschnitt, passend für Winkelschleifer. Ideal für alle gängigen Baustellenmaterialien.

Diamanttrennscheibe Turbo D610 | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe Turbo D610

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Aktions-Set bestehend aus 5 Stück Trennscheiben Ø 350 mm für Trocken- und Nassschnitt, ideal für Beton und armierter Beton, und einer Drohne Quadrocopter gratis.

Diamanttrennscheibe LCA65 für Beton, Asphalt | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe LCA65 für Beton, Asphalt

Gölz | Schleifmittel gebunden

Lasergeschweißte Allround-Trennscheibe für Betonsägen und Fugenschneider bis 11 kW in spezieller Wechselsegment-Ausführung.

Diamanttrennscheibe CT30 Standard für Beton, Ziegel | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe CT30 Standard für Beton, Ziegel

Gölz | Schleifmittel gebunden

Standard-Trennscheibe mit Turbosegmentierung für einen schnellen, exakten Schnitt geeignet für Steintrennmaschinen bis 4 kW.

Diamanttrennscheibe SLF20 Premium für Fliesen, Keramik | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe SLF20 Premium für Fliesen, Keramik

Gölz | Schleifmittel gebunden

Gelötete Premium-Hochgeschwindigkeits-Trennscheibe mit Kobalt-Bronze-Belag für den professionellen Einsatz auf Brückensägen bis 4 kW.

Diamanttrennscheibe GN25 Standard für Granit, Naturstein | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe GN25 Standard für Granit, Naturstein

Gölz | Schleifmittel gebunden

Lasergeschweißte Standard-Trennscheibe mit weicher, schnittfreudiger Bindung für Brückensägen bis 5 kW.

Diamanttrennscheibe H-Plus Profi Granit | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe H-Plus Profi Granit

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Eine Trennscheibe für kraftvolle Schnitte, geeignet für Winkelschleifer im Trockenschnitt und für Motortrenner und Tischsägen (Ø 300 - 450 mm) im Trocken/Nass-Schnitt.

Diamanttrennscheibe H-Plus „Beton Power“ | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe H-Plus „Beton Power“

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Trennscheibe universell einsetzbar, für Tischsägen, Trenn- und Winkelschleifer. Ideal für den Einsatz mit Beton.

Diamanttrennscheibe H-Plus „Beton Power“, Set | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe H-Plus „Beton Power“, Set

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Aktions-Set bestehend aus 20 Stück Trennscheibe Ø 125 mm universell einsetzbar, für Tischsägen, Trenn- und Winkelschleifer. Ideal für den Einsatz mit Beton inkl. Original-Turnier-Dartscheibe.

Diamanttrennscheiben-Set H-Plus Beton Spezial | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheiben-Set H-Plus Beton Spezial

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Sehr leistungsfähige Diamant-Trennscheibe mit hoher Standzeit.

Diamanttrennscheibe H-Plus „Top Granit“ | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe H-Plus „Top Granit“

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Universell einsetzbare Trennscheibe, geeignet für Winkelschleifer. Ideal für den Einsatz mit Beton, Beton armiert, Dachpfannen, harte und mittelharte Klinker, Granit, Waschbeton sowie allgemeine Baustellenmaterialien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken