Menu

Papierschleifrolle 618, Sparrolle

von 3M   |   mehr Schleifmittel flexibel

Drucken
Schleifpapier speziell zur Oberflächenvorbereitung und zum Finishen aller Lack- und Kunststoffschliffe.
Einsatzbereich
  • Schwingschleifmaschinen
  • Handschleifen
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack

Vorteile/Ausführungen
  • aggressiver Schnitt mit feinem Finish
  • hohe Lebensdauer, speziell bei feiner Körnung

Material
  • hochflexibles A-Papier
  • offene Siliciumcarbid-Streuung
  • staubabweisende FreCut™-Beschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Sparrollen-Halter | Schleifmittel flexibel
angesehen
Sparrollen-Halter

Dazu passt

Zur Aufnahme von Sparrollen von 50 m Länge und 25 bis 50 mm Breite.

Finishingpapier, Sparrolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Finishingpapier, Sparrolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Flexibles, leimgebundenes Schleifpapier sehr gut geeignet zum Finishen bei Holz, Farbe und Lack.

Schleifleinen, Sparolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Schleifleinen, Sparolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Leinen mit Gewebeunterlage für sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung.

Schleifpapier, Sparrolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Schleifpapier, Sparrolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Robustes Schleifpapier mit Anti-Haft-Beschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen.

Schleifpad-Sparrolle | Schleifmittel flexibel
angesehen
Schleifpad-Sparrolle

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Abreißbare Sparrolle mit sehr guter Kornhaftung, die selbst beim Knicken keine Körner verliert. Sauberes Handschleifen auch bei extrem hoher Beanspruchung.

Schleifvlies-Rolle, Forum | Schleifmittel flexibel
angesehen
Schleifvlies-Rolle, Forum

Forum Professional Solutions | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle, kein Zusetzen, nass oder trocken einsetzbar. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Schleifvlies STF D150 green VL/10 | Schleifmittel flexibel
angesehen
Schleifvlies STF D150 green VL/10

Festool | Schleifmittel flexibel

Gleichmäßiges Einarbeiten des Öls in die Oberfläche.

Schleifvlies-Rolle, 3M | Schleifmittel flexibel
angesehen
Schleifvlies-Rolle, 3M

3M | Schleifmittel flexibel

Flexible und universell einsetzbare Schleifvlies-Rolle, kein Zusetzen, nass oder trocken einsetzbar. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Schleifvlies-Rolle Scotch Brite™, perforiert, abreißbar | Schleifmittel flexibel
angesehen
Schleifvlies-Rolle Scotch Brite™, perforiert, abreißbar

3M | Schleifmittel flexibel

Flexibel, universell einsetzbar, kein Zusetzen, nass und trocken einsetzbar. Zum Veredeln von Oberflächen im Bereich Holz, Metall, Farbe und Kunststoff.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken