Menu

HW/CT-Kreissägeblatt

von Metabo   |   mehr Sägeblätter, Lochsägen

Drucken
Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz.
Einsatzbereich
  • Voll- und Schichtholz
  • Spanplatten roh, beschichtet oder furniert
  • MDF, Verbundwerkstoffe
  • für Typ KS 254 Plus, KGS 254 M, KGS 254 Plus, KGS 254 I Plus

Technische Daten
  • Spanwinkel
5° neg.
  • Stammblattdicke
1,8 mm

Downloads

Für Sie interessant

Sägeblatt, Fein | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Sägeblatt, Fein

Fein | Sägeblätter, Lochsägen

Sägeblätter für die Metallkappsäge MKAS 355.

HM-Kreissägeblatt zu Mafell-Kreissägen | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt zu Mafell-Kreissägen

Sägeblätter, Lochsägen

Zu diversen Mafell Kreissägen lt. Tabelle.

HM-Kreissägeblatt zu Festool-Kreissägen | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt zu Festool-Kreissägen

Sägeblätter, Lochsägen

Zu diversen Festool Kreissägen lt. Tabelle.

Diamantsägeblatt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Diamantsägeblatt

Sägeblätter, Lochsägen

Sägeblatt speziell für abrasive Materialien wie Gips- und zementgebundene Platten.

HM-Kreissägeblatt, Kienesberger | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt, Kienesberger

Kienesberger Maschinen | Sägeblätter, Lochsägen

Kreissägeblatt besonders geeignet für Holz mit Nägeln.

HM-Kreissägeblatt, HW, mit Flansch | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt, HW, mit Flansch

Lamello | Sägeblätter, Lochsägen

HM-Kreissägeblatt für universelle Arbeiten.

HM-Kreissägeblatt Dewalt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt Dewalt

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Diverse DeWalt Kreissägeblätter.

XR Extreme Runtime Kreissägeblatt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
XR Extreme Runtime Kreissägeblatt

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Diverse Kreissägeblätter zu diversen DeWalt Kreissägemaschinen.

HM-Kreissägeblatt-Speedline | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt-Speedline

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Kreissägeblatt mit hoher Lebensdauer, für schnelle Längs- und Querschnitte, mit hoher Schneidleistung besonders bei Holz.

HM-Kreissägeblatt-Construct | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt-Construct

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Kreissägeblatt mit hoher Lebensdauer, robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen.

HM-Kreissägeblatt-Optiline Wood | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt-Optiline Wood

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Kreissägeblatt mit hoher Lebensdauer, optimal für Holz und Holzmaterialien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken