Menu

XR Extreme Runtime Kreissägeblatt

von DeWalt   |   mehr Sägeblätter, Lochsägen

Drucken
Diverse Kreissägeblätter zu diversen DeWalt Kreissägemaschinen.
Einsatzbereich
  • Hart- Sperrholz, Laminat, MDF
  • C97938, C97943, C97946 Holz mit Nägel

Vorteile/Ausführungen
  • Thin Kerf und einzigartige Zahnform (Wechselzahn - & Flachzahngeometrie)

Downloads

Für Sie interessant

Akku-Paneelsäge DCS 777 N FlexVolt 54 V | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Paneelsäge DCS 777 N FlexVolt 54 V

DeWalt Zubehör von

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höherer Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer.

Akku-Tauchkreissäge DCS 520 NT FlexVolt, 54 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Tauchkreissäge DCS 520 NT FlexVolt, 54 V, Basis

DeWalt Zubehör von

Extrem drehmomentstarker, bürstenloser 54-V-Motor.

Akku-Tischkreissäge DCS 7485 N FlexVolt, 54 V, Basis | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Akku-Tischkreissäge DCS 7485 N FlexVolt, 54 V, Basis

DeWalt Zubehör von

Innovative, Bürstenlose-Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer.

Sägeblatt, Fein | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Sägeblatt, Fein

Fein | Sägeblätter, Lochsägen

Sägeblätter für die Metallkappsäge MKAS 355.

HM-Kreissägeblatt zu Mafell-Kreissägen | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt zu Mafell-Kreissägen

Sägeblätter, Lochsägen

Zu diversen Mafell Kreissägen lt. Tabelle.

HM-Kreissägeblatt zu Festool-Kreissägen | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt zu Festool-Kreissägen

Sägeblätter, Lochsägen

Zu diversen Festool Kreissägen lt. Tabelle.

Diamantsägeblatt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
Diamantsägeblatt

Sägeblätter, Lochsägen

Sägeblatt speziell für abrasive Materialien wie Gips- und zementgebundene Platten.

HW/CT-Kreissägeblatt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HW/CT-Kreissägeblatt

Metabo | Sägeblätter, Lochsägen

Für sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz.

HM-Kreissägeblatt, Kienesberger | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt, Kienesberger

Kienesberger Maschinen | Sägeblätter, Lochsägen

Kreissägeblatt besonders geeignet für Holz mit Nägeln.

HM-Kreissägeblatt, HW, mit Flansch | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt, HW, mit Flansch

Lamello | Sägeblätter, Lochsägen

HM-Kreissägeblatt für universelle Arbeiten.

HM-Kreissägeblatt Dewalt | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt Dewalt

DeWalt | Sägeblätter, Lochsägen

Diverse DeWalt Kreissägeblätter.

HM-Kreissägeblatt-Speedline | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Gekauft
HM-Kreissägeblatt-Speedline

Bosch | Sägeblätter, Lochsägen

Kreissägeblatt mit hoher Lebensdauer, für schnelle Längs- und Querschnitte, mit hoher Schneidleistung besonders bei Holz.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken