Menu

Gehrungssäge 352 L

mehr Handsägen

Drucken
Mit Längeneinsteller und Sägeblatt für Holz.
Technische Daten
  • Schnittgenauigkeit
0,05 mm
  • Schnitthöhe
100 mm
  • Schnittbreite
bei 90° 160 mm
  • Schnittbreite
bei 45° 100 mm
  • Schnittbreite
bei 36° 120 mm
  • Schnittbreite
bei 30° 130 mm
  • Schnittbreite
bei 22,5° 140 mm
  • Anschlaglänge max.
650 mm
  • L x B x H
440 x 75 x 45 mm

Downloads

Für Sie interessant

Ersatzsägeblatt zu Gehrungssäge | Sägeblätter, Lochsägen
angesehen
Ersatzsägeblatt zu Gehrungssäge

Zubehör

Zu Gehrungssäge 352 L.