Menu

Rollbandmaß TRI-MATIC

von Sola   |   mehr Zollstöcke, Rollmeter

Drucken
Taschenrollbandmaß mit stoßfestem, verchromtem ABS-Kunststoff-Gehäuse und gelb lackiertem Stahlmaßband.
Vorteile/Ausführungen
  • mm/inch-Teilung schwarz
  • cm-Bezifferung schwarz
  • dm-Bezifferung rot
  • handliches, kompaktes Gehäusedesign
  • exakte, 2-teilige Bandbremse für präzise Innenmessungen
  • Stoßdämpfersystem für schonenden Bandstopp
  • dauerhafte Präzision und Schutz vor Beschädigung durch verstärkten Bandanfang
  • robuster Stahl-Gürtelclip für sicheren Halt

Downloads

Für Sie interessant

Rollbandmaß H-Plus, geeicht | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollbandmaß H-Plus, geeicht

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Zollstöcke, Rollmeter

Taschenrollbandmaß mit verchromtem Kunststoffgehäuse und gelb lackiertem Stahlmaßband.

Rollbandmaß GO PRO | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollbandmaß GO PRO

Schuller Eh´klar | Zollstöcke, Rollmeter

Taschenrollbandmaß mit rutschfestem 2-K-Kunststoff-Gehäuse und gelb lackiertem Stahlmaßband.

Rollbandmaß STANLEY | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollbandmaß STANLEY

Stanley | Zollstöcke, Rollmeter

Taschenrollbandmaß mit robustem Kunststoffgehäuse und gelb lackiertem Stahlmaßband.

Rollbandmaß NEO DURA | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollbandmaß NEO DURA

KDS | Zollstöcke, Rollmeter

Taschenrollbandmaß mit kompaktem, 2-farbigem Gehäuse in Metalloptik und gelb lackiertem Stahlmaßband mit Dura-Coat-Beschichtung.

Rollbandmaß Universal Lufkin, geeicht | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollbandmaß Universal Lufkin, geeicht

Zollstöcke, Rollmeter

Taschenrollbandmaß mit Kunststoffgehäuse und gelb lackiertem Stahlmaßband.

Rollmeter Ultralok Lufkin, geeicht | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollmeter Ultralok Lufkin, geeicht

Zollstöcke, Rollmeter

Schlagfestes, verchromtes Kunststoffgehäuse, epoxydharzbeschichtetes Stahlband. Mit Clip, doppelseitige Teilung, Gleit-Endhaken, mit Bandsperre durch Knopfdruck und automischem Bandrücklauf, Stoßdämpfer, abnehmbare Gürtelklammer.

Rollmeter Unilok Lufkin, geeicht | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollmeter Unilok Lufkin, geeicht

Zollstöcke, Rollmeter

Schlagfestes, schwarzes Gehäuse, Bandfeststeller, automatischer Bandrücklauf, Stoßdämpfer, abnehmbare Gürtelklammer, epoxydharzbeschichtetes Stahlband.

Rollmeter BI-MATERIAL, geeicht | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollmeter BI-MATERIAL, geeicht

Stanley | Zollstöcke, Rollmeter

Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip. Endhaken dreifach ab 8 m, zweifach bis 5 m vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung. Robustes Kunststoffgehäuse, schlagfest, gummiert.

Aktion
Rollmeter, Teil-Gummiüberzug | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollmeter, Teil-Gummiüberzug

Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter

Weiß lackiertes und nylonbeschichtetes Stahlband für verminderte Korrosion und erhöhte Abriebfestigkeit.

Rollmeter, Doppel-Gummiüberzug | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollmeter, Doppel-Gummiüberzug

Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter

Weiß lackiertes und nylonbeschichtetes Stahlband für verminderte Korrosion und erhöhte Abriebfestigkeit.

Rollmeter, Autolock | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollmeter, Autolock

Forum Professional Solutions | Zollstöcke, Rollmeter

Weiß lackiertes und nylonbeschichtetes Stahlband, verhindert Korrosion und erhöht die Abriebfestigkeit.

Rollbandmaß GO | Zollstöcke, Rollmeter
angesehen
Gekauft
Rollbandmaß GO

Schuller Eh´klar | Zollstöcke, Rollmeter

Taschenrollbandmaß mit bruchfestem Kunststoffgehäuse und gelb lackiertem Stahlmaßband.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken