Menu

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D Professional

von Bosch   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Messgerät mit robustem und lichtstarkem Objektiv für den Außenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • ideal für den Außeneinsatz durch ein robustes Gehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz
  • lichtstarkes Objektiv für ein scharfes Bild des Ziels
  • sicherer Transport durch Sperrvorrichtung für den Kompensator
  • Pentaprisma für gute Ablesbarkeit der Dosenlibelle
  • großer Fokussierknopf für einfaches Ausrichten
  • endlose Gon-/Winkeleinstellung über Rutschkupplung

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Arbeitsbereich
120 m
  • Nivelliergenauigkeit
1 mm auf 30 m
  • Maßgenauigkeit
360°/400 gon
  • Vergrößerung
32 x
  • Stativ-Gewinde
5/8"
  • Betriebstemperatur
–10 bis +50 °C
  • Lagertemperatur
–20 bis +70 °C
  • Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Einstelldorn
  • Innensechskantschlüssel
  • Linsenschutz
  • Senklot
  • Transportkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Nivelliergerät NAL-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Nivelliergerät NAL-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für das Bauwesen.

Nivelliergerät NLS-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Nivelliergerät NLS-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für das Bau- und Ingenieurwesen.

Nivelliergerät NLS-32 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Nivelliergerät NLS-32

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 32-facher Vergrößerung für das Bau- und Ingenieurwesen.

Nivelliergerät-Set TN 24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Nivelliergerät-Set TN 24

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für anspruchsvolle Arbeiten im Bauwesen.

Nivelliergerät-Set AN 32 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Nivelliergerät-Set AN 32

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 32-facher Vergrößerung für anspruchsvolle Arbeiten im Ingenieurwesen.

Nivelliergerät-Set NAL-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Nivelliergerät-Set NAL-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz im Bauwesen, zur horizontale Winkelmessung und Bestimmung eines Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten. Ebenfalls geeignet zur optischen Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche und Abstecken der Höhe eines Punktes.

Aktion
Auto-Nivelliergerät Set NA 720 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Auto-Nivelliergerät Set NA 720

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen, selbst bei leichten Vibrationen liefert das Gerät präzise Messergebnisse.

Aktion
Auto-Nivelliergerät Set NA 724 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Auto-Nivelliergerät Set NA 724

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen, selbst bei leichten Vibrationen liefert das Gerät präzise Messergebnisse.

Aktion
Auto-Nivelliergerät Set NA 520 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Auto-Nivelliergerät Set NA 520

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.

Aktion
Auto-Nivelliergerät Set NA 524 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Auto-Nivelliergerät Set NA 524

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.

Aktion
Auto-Nivelliergerät Set NA 532 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Auto-Nivelliergerät Set NA 532

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.