Menu

Nivelliergerät NLS-32

von Nestle   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Automatisches Nivelliergerät mit 32-facher Vergrößerung für das Bau- und Ingenieurwesen.
Vorteile/Ausführungen
  • horizontale Winkelmessung
  • Bestimmung des Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten
  • optische Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche
  • Abstecken der Höhe eines Punktes
  • Feinjustage durch magnetgedämpften Kompensator
  • Drehknöpfe leicht zu erreichen

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP65, Schutz gegen Staub und Strahlwasser

Technische Daten
  • Winkelmessung
360°/400 gon
  • Vergrößerung
32 x
  • kürzeste Zielweite
0,65 m
  • Genauigkeit Kompensator
<0,3"
  • Genauigkeit auf 1 km
±1,0 mm
  • Objektivöffnung
42 mm
  • Kompensator
magnetgedämpft
  • Libelle
8'/2 mm
  • Abmessung L x B x H
220 x 140 x 150 mm
  • Gewicht
1,7 kg

Material
  • Gehäuse Aluminium
  • Abdeckung und Drehknöpfe Kunststoff

Lieferumfang
  • Schnurlot
  • Justagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung
  • Koffer

Downloads

Für Sie interessant

Stativ aus Aluminium | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Stativ aus Aluminium

Nestle Zubehör

Leichtes Nivellierstativ mit Schnellarretierung der Stativbeine für einen schnellen Standortwechsel.

Teleskopmaßstab, Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Teleskopmaßstab, Nestle

Nestle Zubehör

Ausziehbarer Nivelliermeter zur einfachen Handhabung zum Messen von Höhenunterschiede.

Nivelliergerät NAL-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät NAL-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für das Bauwesen.

Nivelliergerät NLS-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät NLS-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für das Bau- und Ingenieurwesen.

Nivelliergerät-Set TN 24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät-Set TN 24

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für anspruchsvolle Arbeiten im Bauwesen.

Nivelliergerät-Set AN 32 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät-Set AN 32

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 32-facher Vergrößerung für anspruchsvolle Arbeiten im Ingenieurwesen.

Aktion
Nivelliergerät-Set NAL-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät-Set NAL-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz im Bauwesen, zur horizontalen Winkelmessung und Bestimmung eines Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten. Ebenfalls geeignet zur optischen Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche und zum Abstecken der Höhe eines Punktes.

Auto-Nivelliergerät Set NA 720 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät Set NA 720

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen, selbst bei leichten Vibrationen liefert das Gerät präzise Messergebnisse.

Auto-Nivelliergerät Set NA 724 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät Set NA 724

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen, selbst bei leichten Vibrationen liefert das Gerät präzise Messergebnisse.

Auto-Nivelliergerät Set NA 520 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät Set NA 520

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.

Auto-Nivelliergerät Set NA 524 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät Set NA 524

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.

Auto-Nivelliergerät-Set NA 532 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät-Set NA 532

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken