Menu

Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX500

von Leica   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Universal-Laser mit manueller Zwei-Achsen-Neigung und Vertikalbetrieb für höchste Qualitätsansprüche.
Einsatzbereich
  • Horizontal, Vertikal, Winkel, Neigung
  • Setzen und Kontrollieren von Neigungen und Gefällen
  • Stellen von Schnurgerüsten und rechtwinkligen Absteckungen

Vorteile/Ausführungen
  • präzise, robust
  • schnelle und einfache Messaufgaben
  • großer, übersichtlicher Display
  • automatische Einstellung am Display oder über Combo-Empfänger-Fernsteuerung
  • manuelle Neigung, vertikaler Betrieb
  • Selbstnivellierung über weite Distanzen
  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch einfaches Funktionsprogramm
  • integrierte Höhenüberwachung mittels H.I.Alert
  • Akku-Laufzeit ca. 50 h

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP68, Schutz gegen Staub und dauerndes Untertauchen bis 1m

Technische Daten
  • Reichweite mit Laserempfänger (Ø)
1.350 m
  • Neigungsfähigkeit (X / Y Achsen)
8 %
  • Genauigkeit
±1,5 mm bei 30 m
  • Selbstnivellierender Bereich
±6 °
  • Reichweite der Fernbedienung
600 m
  • Rotationsgeschwindigkeit
0, 2, 5, 10, 15, U/s
  • Liegebetrieb-Vertikaleinsatz
Ja
  • Laserklasse
2
  • Lotstrahl
Ja
  • Abmessungen B x H x T
296 x 230 x 212 mm
  • Akku
Li-Ionen

Lieferumfang
  • Combo Empfänger + Steuerung
  • Li-Ionen-Akku inkl. Ladegerät
  • Alu-Stativ CTP 104
  • Koffer
  • Kalibrierzertifikat
  • Quickstart
  • Garantiekarte

Downloads

Für Sie interessant

Neigungs-Wasserwaage APN | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage APN

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Profil-Wasserwaage mit Kreisscheibe für Winkelmessungen.

Neigungs-Wasserwaage APK | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage APK

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Profil-Wasserwaage mit verstellbaren Messbolzen zur Gefälle-Einstellung.

Neigungs-Wasserwaage NAM | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage NAM

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Profil-Wasserwaage mit Kreisscheibe und Haftmagneten für Winkelmessungen.

Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL mit Schutztasche | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL mit Schutztasche

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Digitale Präzisions-Wasserwaage mit integriertem elektronischem Neigungsmodul und Bluetooth-Schnittstelle.

Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage RED DIGITAL

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Digitale Präzisions-Wasserwaage mit integriertem elektronischem Neigungsmodul und Bluetooth-Schnittstelle.

Neigungs-Wasserwaage Go Smart | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungs-Wasserwaage Go Smart

Sola | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Digitale Präzisions-Wasserwaage mit Messwertanzeige für Neigungen und Winkelmessungen.

Laser-Set Rugby CLActive-CLX700 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laser-Set Rugby CLActive-CLX700

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Horizontallaser mit automatischer Neigungsfunktion in zwei Achsen mit Ein-Tasten-Bedienung.

Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX600 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX600

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Vollautomatischer Laser mit Ein-Achsen-Neigung und Vertikalbetrieb für höchste Qualitätsansprüche.

Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX250 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Neigungslaser-Set Rugby CLActive-CLX250

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Horizontal-Laser mit manueller Zwei-Achsen-Neigung für höchste Qualitätsansprüche.

Doppelneigungslaser Rugby 680 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Doppelneigungslaser Rugby 680

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Halbautomatischer-Baulaser mit digitaler Zwei-Achsen-Neigung und Horizontalbetrieb für höchste Qualitätsansprüche.

Mehrzwecklaser Rugby 640 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Mehrzwecklaser Rugby 640

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Horizontal- und Vertikal-Laser mit manueller Zwei-Achsen-Neigung für hohe Qualitätsansprüche.

Nivellierlaser Rugby 620 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivellierlaser Rugby 620

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Horizontal-Laser mit manueller Ein-Achsen Neigung für hohe Qualitätsansprüche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken