Menu

Rotationslaser GRL 400 H

von Bosch   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Einfacher, robuster Rotationslaser für den Außenbereich der sich mit nur einem Knopf bedienen lässt und dennoch mit höchster Genauigkeit arbeitet.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Handhabung Ein-Knopf-Funktion und selbsterklärende Anzeige
  • Selbstnivellierung von 8 % bei horizontalem Einsatz
  • robustes Gehäuse
  • Stoßwarnfunktion ADS 

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP56, Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser

Technische Daten
  • Laserdiode
635 nm
  • Reichweite-Ø
20 m
  • Reichweite-Ø mit Empfänger
400 m
  • Nivelliergenauigkeit bei 30 m
±2,4 mm
  • Rotationsgeschwindigkeit
600 min-1
  • Stativgewinde
5/8"-11
  • Stromversorgung Akku
2 Stk. 1,5 V-LR20
  • Betriebsdauer mit Akku ca.
30 h

Lieferumfang
  • Laser-Empfänger LR 1 Professional
  • Batteriefach
  • 2 Batterien 1,5 V LR20
  • 1 Blockbatterie 9 V
  • Handwerkerkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Multifunktionslaser Pulsar HV-R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Aktion
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für ehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6G | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6G

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für sehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6R

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Empfänger erhöht die Reichweite des Linienlasers um 80 m.

Rotationslaser Duraplane G360 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser Duraplane G360

Laserliner | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Hybridlaser mit grünem Laserstrahl für präzises Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal für schnelle und genaue Messergebnisse durch starke, gut sichtbare Laserlinie.

Rotationslaser-Set Smart Level HV | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser-Set Smart Level HV

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen.

Rotationslaser GRL 300 HV – Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 300 HV – Set

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen.

Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Große Reichweite - bis zu 400 m.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken