Menu

Multifunktionslaser-Set Lino L6R

von Leica   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.
Vorteile/Ausführungen
  • rote Laserlinien 3 x 360° 
  • einfache Bedienung mit übersichtlichem Funktionsprogramm
  • Selbstnivellierung über weite Distanzen
  • feststehender Lotpunkt dank integrierter Basis und Drehkopf
  • einstellbare Stärke der Laserlinien
  • Funktionsmodus programmierbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • Laserdiode
635 nm
  • Reichweite-Ø
50 m
  • Reichweite-Ø mit Laserempfänger
140 m
  • Strahlenrichtung
1 vertikal vorne, 1 vertikal seitlich, 1 horizontal
  • Nivelliergenauigkeit
±0,2 mm/m
  • Selbstnivellierbereich
±4°
  • Stativgewinde
1/4" (5/8" Twist 250)
  • Stromversorgung
Batterie, Li-Ionen-Akku oder direkt mit dem Ladegerät
  • Betriebsdauer Akku
25–36 h

Lieferumfang
  • Akku inkl. Ladegerät und Netzstecker
  • Alkaline-Batteriefach
  • Zieltafel
  • robuster Koffer
  • magnetischer Multifunktionsadapter Twist 250
  • UAL-130-Adapter
  • Kalibrierzertifikat
  • Quickstart

Downloads

Für Sie interessant

Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün

Leica Zubehör von

Empfänger erhöht die Reichweite des Linienlasers um 80 m.

Multifunktionslaser Pulsar HV-R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Aktion
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für ehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6G | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6G

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für sehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Empfänger erhöht die Reichweite des Linienlasers um 80 m.

Rotationslaser Duraplane G360 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser Duraplane G360

Laserliner | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Hybridlaser mit grünem Laserstrahl für präzises Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal für schnelle und genaue Messergebnisse durch starke, gut sichtbare Laserlinie.

Rotationslaser-Set Smart Level HV | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser-Set Smart Level HV

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen.

Rotationslaser GRL 300 HV – Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 300 HV – Set

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen.

Rotationslaser GRL 400 H | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Einfacher, robuster Rotationslaser für den Außenbereich der sich mit nur einem Knopf bedienen lässt und dennoch mit höchster Genauigkeit arbeitet.

Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Große Reichweite - bis zu 400 m.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken