Menu

Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät 971

von Fluke   |   mehr Thermometer, Temperaturmessgeräte

Drucken
Messgerät zum schnellen und exakten Messen von Feuchtigkeit und Temperatur.
Einsatzbereich
  • Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren

Vorteile/Ausführungen
  • Hintergrundbeleuchtete Doppelanzeige
  • Messung von Taupunkt und Feuchttemperatur
  • Min-, Max- und Mittelwertanzeige
  • Hold-Funktion
  • Anzeige niedrige Batteriespannung
  • der Feuchtigkeitssensor ist ein elektronischer kapazitiver Messsensor aus Polymerfilm

Anwendungen/Hinweise
  • Sicherheitsspezifikationen EN 61326-1

Technische Daten
  • Temperaturmessbereich
–20 °C bis 60 °C
  • Temperaturgenauigkeit
0 °C bis 45 °C (±0,5 °C), –20 °C bis 0 °C und +45 °C bis +60 °C (±1 °C) 
  • Sensortyp
NTC
  • Relative Feuchte
5 % bis 95% r. F.
  • Speicher
99 Messwerte
  • Abmessung H x B x T
194 x 60 x 34 mm
  • Gewicht
190 g
  • Stromversorgung Batterien
4 Stk. AAA
  • Betriebsdauer
200 Stunden

Lieferumfang
  • Batterien
  • Benutzerhandbuch

Downloads

Für Sie interessant

Thermometer ThermoTester | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Thermometer ThermoTester

Laserliner | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Digitales Thermometer mit schneller Reaktionszeit, Data-Hold-Funktion und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten durch großen Temperatur-Messbereich.

Bimetallthermometer Fig. 20 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Bimetallthermometer Fig. 20

Thermometer, Temperaturmessgeräte

Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Heizungs- und Industriebereich.

Bimetallthermometer A52 | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Bimetallthermometer A52

Thermometer, Temperaturmessgeräte

Einfache Temperaturmessung für allgemeine Anwendungen im Industriebereich.

Thermometer mit Minimal- und Maximalanzeige | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Thermometer mit Minimal- und Maximalanzeige

Thermometer, Temperaturmessgeräte

Kompakter Thermometer mit Magnet. Separate Anzeige von Minimal- und Maximal-Temperatur.

Zweikanal-Digitalthermometer 54 II B | Thermometer, Temperaturmessgeräte
angesehen
Gekauft
Zweikanal-Digitalthermometer 54 II B

Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte

Das Digitalthermometer erfasst Kontakttemperaturen bei der Prüfung von Motoren, Isolationen, Schaltern und korrodierten Verbindungen. Die Recall- und Datenprotokollierung ermöglicht eine einfache Überprüfung der Daten zu einem späteren Zeitpunkt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken