Menu

Thermodetektor GIS 1000 C

von Bosch   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Präzises Wärmemessgerät zur Dokumentation der Messwerte von Umgebungs- und Oberflächentemperatur.
Einsatzbereich
  • Temperatur und Luftfeuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren

Vorteile/Ausführungen
  • die integrierte Kamera dokumentiert die Messwerte in Form von Fotos
  • mit der Bosch-Thermal-App zum schnellen Datenaustausch und der Dokumentation
  • Datenübertragung über MicroUSB und Bluetooth™Smart
  • fünf unterschiedliche Betriebsarten mit Typ-K-Schnittstelle
  • Berechnung von Taupunkt und Wärmebrücken

Technische Daten
  • Laserdiode
635 nm
  • Messgenauigkeit IR
±1 °C
  • Messgenauigkeit relative Luftfeuchtigkeit
±2 %
  • Optik (Verhältnis Messabstand : Messfleck)
50:1
  • Auflösung
0.1 °C
  • Arbeitsbereich
0,1 m–5 m
  • interne Speicherkapazität ca.
200 Bilder
  • Dateiformat Bild
 .jpg
  • Display TFT LCD
2,8"
  • Stoßschutz
1 m
  • Betriebstemperatur
–10 °C bis +50 °C
  • Lagertemperatur
–20 °C bis +70 °C
  • Stromversorgung Akku
12 V, 2,0 Ah
  • Abmessungen L x B x H 
 136 x 89 x 214 mm

Lieferumfang
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional 1
  • Quickstart-Karte
  • Micro-USB-Kabel
  • Akku
  • Koffer inkl. Einlagen für das Gerät und dem Zubehör

Downloads

Für Sie interessant

Wärmebildkamera TiS55+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera TiS55+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Thermal Camera 9 HZ zum Aufnehmen von Wärmebildern.

Wärmebildkamera TiS75+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera TiS75+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Thermal Camera 9 HZ zum Aufnehmen von Wärmebildern.

Wärmebildkamera Ti300+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera Ti300+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Thermal Camera 9 HZ mit Standard-Infrarotobjektiv zum Aufnehmen von Wärmebildern.

Wärmebildkamera TiS60+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera TiS60+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Messen von aufgenommenen Wärmebildern mit kleineren Temperaturunterschiede aus großer Entfernung.

Wärmebildkamera FLK-PTI120 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera FLK-PTI120

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Robuste und bedienfreundliche Wärmebildkamera im Taschenformat für Inspektionen an Elektro- und Industrieanlagen.