Menu

Wärmebildkamera FLK-PTI120

von Fluke   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Robuste und bedienfreundliche Wärmebildkamera im Taschenformat für Inspektionen an Elektro- und Industrieanlagen.
Einsatzbereich
  • Elektroanlagen
  • Pumpen und Motore
  • Gebäudeausrüstung
  • Prozessinstrumente
  • HLK-Systeme (Heizung, Lüftung und Klima)

Vorteile/Ausführungen
  • IR-Fusion-Funktion ermöglicht das Darstellen eines digitalen Sichtbildes und ein Wärmebild, das auf dem Touchscreen dargestellt wird
  • Stromversorgung über internem Lithium-Ionen-Akku mit einer Betriebsdauer von ca. 2 Stunden
  • nach Scannen von Bar- oder QR-Codes werden die Daten nach Datum und Uhrzeit gespeichert
  • einfaches Versenden der Bilder über WLAN oder direkt über USB auf den Computer
  • einfache Lokalisierung von Problemen
  • übersteht einen Fall aus 1 Meter Höhe
  • Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) EN 301489-1 V2.1.1 EN 301489-17 V3.1.1
  • Sicherheit EN 61010-1: Überspannungskategorie: keine, Verschmutzungsgrad 2, EN 60825-1: Klasse 2, EN 60529, EN 62133 (Lithium-Akku)

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart des Gehäuses IP54, Schutz gegen Staub und Spritzwasser

Technische Daten
  • räumliche Auflösung IFOV
7,6 mrad
  • Auflösung 120 x 90
10.800 Pixel
  • Sichtfeld (FOV)
50° H x 38° V
  • LCD-Touchscreen
8,9 cm (3,5")
  • Display LCD Auflösung
320 x 240 Pixel
  • Bildfrequenz
9 Hz
  • thermische Empfindlichkeit (NETD)
60 mK
  • Speicher
≥2 GB interner Flash-Speicher
  • Dateiformate
JPG, IS2
  • Messgenauigkeit ab 0 °C
±2 °C oder ±2 %
  • Abmessungen L x B x H
127 x 89 x 25 mm

Lieferumfang
  • Kamera
  • USB-Kabel
  • Software Fluke Connect
  • Bedienhandbuch
  • gepolsterte Tragetasche
  • verstellbare Trageschlaufe

Downloads

Für Sie interessant

Thermodetektor GIS 1000 C | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Thermodetektor GIS 1000 C

Bosch | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Präzises Wärmemessgerät zur Dokumentation der Messwerte von Umgebungs- und Oberflächentemperatur.

Wärmebildkamera TiS55+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera TiS55+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Thermal Camera 9 HZ zum Aufnehmen von Wärmebildern.

Wärmebildkamera TiS75+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera TiS75+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Thermal Camera 9 HZ zum Aufnehmen von Wärmebildern.

Wärmebildkamera Ti300+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera Ti300+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Thermal Camera 9 HZ mit Standard-Infrarotobjektiv zum Aufnehmen von Wärmebildern.

Wärmebildkamera TiS60+ | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wärmebildkamera TiS60+

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Messen von aufgenommenen Wärmebildern mit kleineren Temperaturunterschiede aus großer Entfernung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken