Menu

Wärmebildkamera TiS60+

von Fluke   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
IR-Thermometer mit eingebauter Digitalkamera zur Temperaturmessung und gleichzeitiger Darstellung einer visuellen Wärmekarte.
Einsatzbereich
  • überlastete Schalteinrichtungen
  • überhitzte Motoren
  • Kondensatoren von Klimaanlagen
  • Wärmeverluste an Fenstern und Türen

Vorteile/Ausführungen
  • integrierte Digitalkamera
  • integrierte Taschenlampe (4 LEDs)
  • Überblendung mit IR-Wärmekarte
  • keine kostspielige Schulung erforderlich
  • kompaktes Design
  • SmartView®-Software zur Auswertung und Dokumentation
  • Temperatur im Zentralpunkt und Heiß-/Kalt-Markierungen
  • UV-Licht zur Lecksuche (5 blaue LEDs)

Technische Daten
  • Betriebsdauer
8 Stunden
  • Messgenauigkeit
±2 °C oder ±2 %
  • Speicher
2 G SD-Karte
  • Speichermedium (Micro-SD-Karte)
bis zu 10.000 Bilder je GB
  • Infrarot-Spektralbereich
6,5 μm bis 14 μm
  • Stromversorgung
3 Batterien (AA)
  • Sicherheitsspezifikationen
IEC 60068-2-6, 2,5g
10 bis 200 Hz, gemäß IEC 60068-2-27, 50g, 11 ms

Lieferumfang
  • Micro-SD-Karte, Adapter
  • 3 Batterien (AA)
  • Trageschlaufe
  • Benutzerhandbuch

Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Wärmebildkamera GTC 400 C | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Wärmebildkamera GTC 400 C

Bosch | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Thermodetektor zum sekundenschnellen Erkennen von Temperaturunterschieden und somit das Finden von Schwachstellen und Kontrolle des Wärmeflusses.

Thermodetektor GIS 1000 C | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Thermodetektor GIS 1000 C

Bosch | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Wärmemessgerät zur Dokumentation der Messwerte von Umgebungsbedingungen und Oberflächentemperatur in einem Bild.

Wärmebildkamera FLK-PTI120 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Wärmebildkamera FLK-PTI120

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Robuste und bedienfreundliche Wärmebildkamera im Taschenformat für Inspektionen an Elektro- und Industrieanlagen.

Schallkamera | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Schallkamera

Fluke | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Kamera zum Anzeigen von Schallabbildungen beim Aufspüren von Lecks in Schläuchen, Armaturen und Anschlüssen. Schnelle Methode zum Auffinden von Druckluft-, Gas-, Dampf- und Unterdrucklecks.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken