Menu

Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HMM

von Kern   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Härteprüfgerät mit externem Rückprallsensor (Typ D) und automatischer Sensorerkennung.
Vorteile/Ausführungen
  • automatische Kompensierungsfunktion erlaubt Messungen in alle Prüfrichtungen (360°)
  • kompakte Bauweise, der externe Sensor ermöglicht höchste Flexibilität
  • Mini-Statistik-Funktion zeigt Messwert, Durchschnittswert, Differenz aus Maximal-
    und Minimalwert, Datum und Uhrzeit an
  • Messwertanzeige und automatische Umrechnung für Härte nach Rockwell, Vickers, Brinell, Shore, Leeb und Zugfestigkeit
  • Batteriebetrieb 3 x 1,5 V AAA
  • Auto-Power-Off Funktion zur Batterieschonung
  • speichert bis zu 9 Messwerte

Technische Daten
  • kleinstes Testgewicht
3 kg
  • dünnste messbare Schicht
8 mm
  • kleinster Krümmungsradius
50 mm
  • Präzision bei 800 HLD (±6 HLD)
1 %
  • Messbereich Zugfestigkeit
375–2.639 MPa

Lieferumfang
  • inkl. Infrarotdrucker
  • Rückprallsensor
  • Härtevergleichsblock und Führungsring
  • Netzadapter und robuster Tragekoffer

Downloads

Für Sie interessant

Shore-Durometer mit Schleppzeiger | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Shore-Durometer mit Schleppzeiger

Sauter | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Durometer für Messungen der Eindringtiefe (Shore), empfohlen für interne Vergleichsmessungen, bei denen Norm-Kalibrierungen nicht möglich sind.

Messtaster VL-50B Litematic | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Messtaster VL-50B Litematic

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Durch die konstante und niedrige Messkraft besonders geeignet für die Messung von weichen Materialien wie Gummi, Kunststoff, Filmstärken oder empfindlichen Formteilen.

Härteprüfmaschine HR-210MR Rockwell | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Härteprüfmaschine HR-210MR Rockwell

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die gestalteten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

Härteprüfmaschine HR-320MS | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Härteprüfmaschine HR-320MS

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die Härteprüfmaschine HR-320MS der Serie 963, kann sowohl Rockwell als auch Super-Rockwell messen und bietet maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Handliches, leichtes Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke nach dem „Rückprallhärte“-Prinzip. Mit integrierter Umrechnung auf Vickers, Brinell, Rockwell B/C, Shore HS und Zugfestigkeit und automatischer Kompensation des Winkels der Messrichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken