Menu

Messtaster VL-50B Litematic

von Mitutoyo   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Durch die konstante und niedrige Messkraft besonders geeignet für die Messung von weichen Materialien wie Gummi, Kunststoff, Filmstärken oder empfindlichen Formteilen.
Einsatzbereich
  • Messlabor

Vorteile/Ausführungen
  • motorisch angetriebene Spindelbewegung
  • verschiedene Spindelgeschwindigkeiten
  • Zählrichtung umkehrbar
  • Tastatursperre
  • Voreinstellungen von Parametern PRESET

Technische Daten
  • Messbereich
0–50 mm
  • Messkraft
0,01 N (1 gf)
  • Genauigkeit
±(0,5+L/100) µm
  • Toleranzeingabe
 3 oder 5 Stufen
  • umschaltbare Einheiten
mm/inch

Downloads

Für Sie interessant

Shore-Durometer mit Schleppzeiger | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Shore-Durometer mit Schleppzeiger

Sauter | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Durometer für Messungen der Eindringtiefe (Shore), empfohlen für interne Vergleichsmessungen, bei denen Norm-Kalibrierungen nicht möglich sind.

Härteprüfmaschine HR-210MR Rockwell | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Härteprüfmaschine HR-210MR Rockwell

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die gestalteten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

Härteprüfmaschine HR-320MS | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Härteprüfmaschine HR-320MS

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die Härteprüfmaschine HR-320MS der Serie 963, kann sowohl Rockwell als auch Super-Rockwell messen und bietet maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411 | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Handliches, leichtes Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke nach dem „Rückprallhärte“-Prinzip. Mit integrierter Umrechnung auf Vickers, Brinell, Rockwell B/C, Shore HS und Zugfestigkeit und automatischer Kompensation des Winkels der Messrichtung.

Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HMM | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HMM

Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Härteprüfgerät mit externem Rückprallsensor (Typ D) und automatischer Sensorerkennung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken