Menu

DIGIMATIC Tragbares Härteprüfgerät Hardmatic HH-411

von Mitutoyo   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Handliches, leichtes Härteprüfgerät zur Prüfung metallischer Werkstücke nach dem „Rückprallhärte“-Prinzip.
Mit integrierter Umrechnung auf Vickers, Brinell, Rockwell B/C, Shore HS und Zugfestigkeit und automatischer Kompensation des Winkels der Messrichtung.
Technische Daten
  • Härtewert 
Härte L (Leeb)
  • Schlaggerät
HM-Kugel Typ D
  • Umrechnung in Skala
Rockwell C 19,3 - 68,2 HRC
Rockwell B 13,5 - 101,7 HRB
Vickers 43 - 950 HV
Shore 13,2 - 99,3 HS
Brinell 20 - 894 HB
Zugfestigkeit 499 - 1996 MPa
  • Datenausgang
RS-232 C / DIGIMATIC
  • Spannungsversorgung
AC-Adapter oder Batterie LR6 (2 Stk.)
  • Abmessungen
Ø 28 x 175 mm (Messeinheit) / 70 x 110 x 35 mm (Displayeinheit)
  • Gewicht
120 g (Messeinheit) / 200 g (Displayeinheit)

Lieferumfang
  • Messeinheit (Schlaggerät)
  • Auswerteeinheit (mit Display)
  • Hartmetallkugel
  • Anschlagkappe Ø 22 / Ø 14 mm
  • Reinigungspinsel
  • Härtevergleichsblock HLD 800
  • Detektorkabel
  • im Kunststoffkoffer

Verpackung


Downloads

Für Sie interessant

Shore-Durometer mit Schleppzeiger | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Shore-Durometer mit Schleppzeiger

Sauter | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Durometer für Messungen der Eindringtiefe (Shore), empfohlen für interne Vergleichsmessungen, bei denen Norm-Kalibrierungen nicht möglich sind.

Messtaster VL-50B Litematic | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Messtaster VL-50B Litematic

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Durch die konstante und niedrige Messkraft besonders geeignet für die Messung von weichen Materialien wie Gummi, Kunststoff, Filmstärken oder empfindlichen Formteilen.

Härteprüfmaschine HR-210MR Rockwell | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Härteprüfmaschine HR-210MR Rockwell

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die gestalteten Modelle bieten maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

Härteprüfmaschine HR-320MS | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Härteprüfmaschine HR-320MS

Mitutoyo | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die Härteprüfmaschine HR-320MS der Serie 963, kann sowohl Rockwell als auch Super-Rockwell messen und bietet maximalen Freiraum für die Positionierung des Werkstücks. Ein flacher Tisch ist alles was für die Montage dieser Prüfmaschine benötigt wird.

Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HMM | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Mobiles Leeb-Härteprüfgerät HMM

Kern | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Härteprüfgerät mit externem Rückprallsensor (Typ D) und automatischer Sensorerkennung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken