Menu

Stromschleifenkalibrator 707

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Messgerät zur Prüfung von Stromschleifen.
Vorteile/Ausführungen
  • Quick-Click-Knopf zum schnellen Kalibrieren
  • großes Display, einhändige Bedienung
  • Gleichzeitige Anzeige in mA und %
  • Wahl zwischen Treppen- oder Rampenausgangssignal
  • Sicherheitskonformität CSA C22.2 Nr. 1010.1: 1992

Technische Daten
  • Strommessung
0–24 mA
  • Stromgeber
0–20 mA oder 4–20 mA
  • Strom simulieren
0–20 mA oder 4–20 mA
  • Spannungsmessung DC
0–28 V
  • Abmessung L x B x H
152 x 70 x 41 mm
  • Stromversorgung Batterie
1 Stk. 9 V

Lieferumfang
  • Krokodilklemmen AC70A
  • gelbes Holster mit Flex-Stand™ C10
  • Sicherheits-Messleitungssatz TL75
  • Gebrauchsanweisung

Downloads

Für Sie interessant

Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.

Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.

Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex® | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex®

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Erdschleifenmesszange 1630-2 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Erdschleifenmesszange 1630-2 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Robuste Messzange zur Fehlersuche und Erkennung von Leckströmen über die Erdung, ohne den Tiefenerder vom Erdungssystem zu trennen.

Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messzange zum Aufspüren von Leckströmen, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen.

Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 600 A in beengten Schaltschränken.

Digitale Stromzange PAN 100AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 100AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 200A+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 200A+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 124 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 124

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV).

Digitale Stromzange PAN 600AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 600AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 1000AD, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 1000AD, True RMS

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) und automatischer Funktionswahl.

mA-Prozess-Strommesszange 771 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
mA-Prozess-Strommesszange 771

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange zur Überprüfung von Stromschleifen mit 4–20-mA-Signalen ohne Unterbrechung des Stromkreises.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken