Menu

Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 600 A in beengten Schaltschränken.
Einsatzbereich
  • Heizungs-, Lüftungs-, Klimatechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Fluke-Connect® verbindet das Messgerät mit dem Handy
  • drahtlose Datenübertragung aus sicherer Entfernung
  • Berichterstellung und -versendung direkt vor Ort
  • ShareLive-Videoanrufe zur Übertragung von Live-Bildern und Messdaten auf dem gleichen Bildschirm
  • schlankes Gehäuse, konische Zangenform für beengte Arbeitsbereiche
  • Hold-Taste
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Temperaturmessung mit Kontakt zur Messstelle
  • Erfassung der Abgastemperatur
  • Min.-Max.-Aufzeichnung zur automatischen Erfassung von Abweichungen
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 1.000 V, CAT IV bis 600 V gemäß EN 61010–2

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP30, Schutz gegen feste Fremdkörpern

Technische Daten
  • Wechselstrom AC
600 A
  • Gleichstrom DC
200 µA
  • Wechsel- und Gleichspannung AC/DC
600 V
  • Widerstand
600 kΩ / 6.000 kΩ / 60 kΩ
  • Durchgang
<30 Ω
  • Kapazität
100 µF / 1.000 µF
  • Temperaturmessung mit Temperaturfühler
–40 °C bis +400 °C
  • Abmessung L x B x H
230 x 83,7 x 45,4 mm
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AA

Lieferumfang
  • Messleitungen TL75
  • Temperaturmessfühler für Digitalmultimeter 80BK
  • gepolsterte Tragetasche
  • Benutzerhandbuch
  • Batterien

CESchutzklasse 2


Downloads

Für Sie interessant

Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.

Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.

Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex® | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex®

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Erdschleifenmesszange 1630-2 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Erdschleifenmesszange 1630-2 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Robuste Messzange zur Fehlersuche und Erkennung von Leckströmen über die Erdung, ohne den Tiefenerder vom Erdungssystem zu trennen.

Stromschleifenkalibrator 707 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stromschleifenkalibrator 707

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messgerät zur Prüfung von Stromschleifen.

Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messzange zum Aufspüren von Leckströmen, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen.

Digitale Stromzange PAN 100AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 100AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 200A+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 200A+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 124 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 124

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV).

Digitale Stromzange PAN 600AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 600AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 1000AD, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 1000AD, True RMS

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) und automatischer Funktionswahl.

mA-Prozess-Strommesszange 771 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
mA-Prozess-Strommesszange 771

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange zur Überprüfung von Stromschleifen mit 4–20-mA-Signalen ohne Unterbrechung des Stromkreises.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken