Menu

Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.
Einsatzbereich
  • Strommessung AC
  • Spannungsmessung AC/DC

Vorteile/Ausführungen
  • schlankes, ergonomisches Design
  • Hold-Taste
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 600 V, CAT IV bis 300 V gemäß EN 61010–1

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP30, Schutz gegen feste Fremdkörpern

Technische Daten
  • Wechselstrom AC
400 A
  • Wechsel- und Gleichspannung AC/DC
600 V
  • Widerstand
400 Ω / 4.000 Ω
  • Durchgangsprüfung
≤70 Ω
  • Abmessung H x B x T
207 x 75 x 34 mm
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AAA

Lieferumfang
  • Messleitungen
  • gepolsterte Tragetasche
  • Benutzerhandbuch

CESchutzklasse 2TÜV Süd


Downloads

Für Sie interessant

Abverkauf
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 1-1 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 1-1

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Abverkauf
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 1-2 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 1-2

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Abverkauf
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 2 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 2

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Abverkauf
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 5-1 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 5-1

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Abverkauf
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 7 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitaler Stromzangen-Multimeter CM 7

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.

Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex® | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex®

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Erdschleifenmesszange 1630-2 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Erdschleifenmesszange 1630-2 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Robuste Messzange zur Fehlersuche und Erkennung von Leckströmen über die Erdung, ohne den Tiefenerder vom Erdungssystem zu trennen.

Stromschleifenkalibrator 707 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stromschleifenkalibrator 707

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messgerät zur Prüfung von Stromschleifen.

Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messzange zum Aufspüren von Leckströmen, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen.

Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 600 A in beengten Schaltschränken.

Digitale Stromzange PAN 100AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 100AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken