Menu

Echteffektiv-Strommesszange 325, True RMS

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.
Einsatzbereich
  • Spannungs- und Strommessung AC/DC

Vorteile/Ausführungen
  • schlankes, ergonomisches Design
  • Hold-Taste
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Temperaturmessung mit Kontakt zur Messstelle
  • Min.-Max.-Anzeige
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 600 V, CAT IV bis 300 V gemäß EN 61010–1

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP30, Schutz gegen feste Fremdkörpern

Technische Daten
  • Wechsel- und Gleichstrom AC/DC
40 A / 400 A
  • Wechsel- und Gleichspannung AC/DC
600 V
  • Widerstand
400 Ω / 4.000 Ω / 40 Ω
  • Durchgangsprüfung
≤30 Ω
  • Kapazitätsmessung
0 µF–100 µF / 100 µF–1.000 µF
  • Frequenz
5 Hz–500 Hz
  • Temperaturmessung mit Kontakt zur Messstelle
–10 °C bis +400 °C
  • Abmessungen H x B x T
207 x 75 x 34 mm
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AA

Lieferumfang
  • Messleitungen
  • gepolsterte Tragetasche
  • Benutzerhandbuch

CESchutzklasse 2TÜV Süd


Downloads

Für Sie interessant

Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 323, True RMS

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 400 A in beengten Schaltschränken.

Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex® | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 376 FC mit iFlex®

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie für Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Erdschleifenmesszange 1630-2 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Erdschleifenmesszange 1630-2 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Robuste Messzange zur Fehlersuche und Erkennung von Leckströmen über die Erdung, ohne den Tiefenerder vom Erdungssystem zu trennen.

Stromschleifenkalibrator 707 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stromschleifenkalibrator 707

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messgerät zur Prüfung von Stromschleifen.

Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Leckstrommesszange 368 FC

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Messzange zum Aufspüren von Leckströmen, ohne die Geräte außer Betrieb zu nehmen.

Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Echteffektiv-Strommesszange 902 FC für HLK-Anwendungen

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange, besonders geeignet für Messungen bis zu 600 A in beengten Schaltschränken.

Digitale Stromzange PAN 100AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 100AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 200A+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 200A+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 124 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 124

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV).

Digitale Stromzange PAN 600AD+ | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 600AD+

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) und automatischer Funktionswahl.

Digitale Stromzange PAN 1000AD, True RMS | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitale Stromzange PAN 1000AD, True RMS

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zangenstrommesser mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) und automatischer Funktionswahl.

mA-Prozess-Strommesszange 771 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
mA-Prozess-Strommesszange 771

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Strommesszange zur Überprüfung von Stromschleifen mit 4–20-mA-Signalen ohne Unterbrechung des Stromkreises.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken