Menu

Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III

von Pancontrol   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Einsatzbereich
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Widerstandmessung
  • Durchgangsprüfer
  • Diodentest

Vorteile/Ausführungen
  • kompakte Bauform
  • versenkbare Prüfspitze
  • automatische und manuelle Bereichswahl
  • 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
  • Data-Hold-Taste zur Speicherung des Messwerts
  • analoge Balkenanzeige
  • automatische Abschaltung
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 600 V und CAT II bis 1.000 V

Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
  • mit Isolierung der Schutzklasse II

Technische Daten
  • Wechsel- und Gleichspannung AC/DC
0,1 mV–600 V
  • Widerstand
0,1 Ω–40 MΩ
  • akustischer Durchgangsprüfer
<35 Ω
  • Genauigkeit
1,2–3 %
  • Abmessungen B x L x H
38 x 208 x 29 mm
  • Anzeigewert bis
3999
  • Digitalanzeige
10 mm
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AAA, 1,5 V

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Prüfkabel
  • Bedienungsanleitung
  • Tasche

CESchutzklasse 2


Downloads

Für Sie interessant

Digitalmultimeter | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter

Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer

Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Taschenmultimeter mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zubehör für Messgeräte mit der Schutzart IP67.

Abverkauf
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Strommessung bis 200 A AC, Drehfeldrichtungsprüfung sowie Spannungsmessung in Einhandbedienung.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM 2 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM 2

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Berührungsloser Spannungsprüfer mit integriertem Messwertspeicher und Überlastungsschutz.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM P3 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM P3

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Oszilloskop 123B, 20 Mhz | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Oszilloskop 123B, 20 Mhz

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Das Zweikanal-Messgerät und Multimeter vereint eine Vielzahl von Geräten und Messmöglichkeiten für die Fehlersuche in der Elektromechanik.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken