Menu

Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III

von Pancontrol   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Einsatzbereich
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Gleich- und Wechselstrommessung
  • Widerstand- und Frequenzmessung
  • Kapazitäts- und Tastgradmessung
  • Temperaturmessung
  • Durchgangsprüfer
  • Diodentest

Vorteile/Ausführungen
  • kontaktlose Spannungsprüfung
  • Aufnahme zur Verstauung der Prüfspitzen
  • geeignet für nichtsinusförmige Stromspannungen
  • LED-Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung
  • 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
  • Data-Hold-Taste zur Speicherung des Messwerts
  • integrierte Schmelzsicherung
  • automatische Abschaltung
  • Hintergrundbeleuchtung
  • maximale Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V für den Außenbereich

Anwendungen/Hinweise
  • True RMS – Echteffektivwert-Messung
  • Gerät nur für ausgebildete Elektrofachkraft geeignet
  • entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
  • mit Isolierung der Schutzklasse II

Technische Daten
  • Gleichspannung DC
0,1 mV–1.000 V
  • Wechselspannung AC
1 mV–750 V
  • Gleichstrom DC
0,01 µA–10 A
  • Wechselstrom AC
10 µA–10 A
  • Widerstand
0,1 Ω–60 MΩ
  • Frequenz
0,001 Hz–10 MHz
  • Kapazität
1 pF–100 mF
  • Temperaturfühler Typ K
–20 °C bis +1.000 °C
  • akustischer Durchgangsprüfer
<40 Ω
  • Genauigkeit
0,5–5 %
  • Abmessungen B x L x H
89 x 190 x 50 mm
  • Anzeigewert bis
5999
  • Digitalanzeige
27 mm
  • Stromversorgung Batterien
4 Stk. AAA, 1,5 V

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Prüfkabel
  • Temperaturfühler
  • Bedienungsanleitung

CESchutzklasse 2


Downloads

Für Sie interessant

Digitalmultimeter | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter

Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer

Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Taschenmultimeter mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zubehör für Messgeräte mit der Schutzart IP67.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM P3 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM P3

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Oszilloskop 123B, 20 Mhz | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Oszilloskop 123B, 20 Mhz

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Das Zweikanal-Messgerät und Multimeter vereint eine Vielzahl von Geräten und Messmöglichkeiten für die Fehlersuche in der Elektromechanik.

Digitalmultimeter und Stromschleifenkalibrator, 789 ProcessMeter™ mit Fluke Connect® | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter und Stromschleifenkalibrator, 789 ProcessMeter™ mit Fluke Connect®

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät in Kombination von einem Digitalmultimeter und einem Stromschleifenkalibrator ideal zur Fehlersuche.

Multimeter 28 II Ex | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Multimeter 28 II Ex

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Digitalmultimeter, geeignet für den Einsatz in den ATEX-Zonen 1, 2, 21 und 22.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken