Menu

Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III

von Pancontrol   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Einsatzbereich
  • Gleich- und Wechselspannungsmessung
  • Gleichstrommessung
  • Widerstandsmessung
  • Durchgangsprüfer
  • Batterie- und Diodentest

Vorteile/Ausführungen
  • kontaktlose Spannungsprüfung
  • Aufnahme zur Verstauung der Prüfspitzen
  • LED-Taschenlampe zur Messstellenbeleuchtung
  • 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
  • Data-Hold-Taste zur Speicherung des Messwerts
  • automatische Abschaltung
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 600 V

Anwendungen/Hinweise
  • entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Technische Daten
  • Wechsel- und Gleichspannung AC/DC
0,1 mV–600 V
  • Gleichstrom DC
1 µA–10 A
  • Widerstand
0,1 Ω–20 MΩ
  • akustischer Durchgangsprüfer
<30 Ω
  • Genauigkeit
0,5–1,2 %
  • Abmessungen B x L x H
70 x 150 x 50 mm
  • Anzeigewert bis
1999
  • Digitalanzeige
21 mm
  • Stromversorgung Batterien
2 Stk. AAA, 1,5 V

Material
  • Gehäuse aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Prüfkabel
  • Bedienungsanleitung

CE


Downloads

Für Sie interessant

Digitalmultimeter | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter

Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer

Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Taschenmultimeter mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.

Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zubehör für Messgeräte mit der Schutzart IP67.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM P3 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM P3

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Oszilloskop 123B, 20 Mhz | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Oszilloskop 123B, 20 Mhz

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Das Zweikanal-Messgerät und Multimeter vereint eine Vielzahl von Geräten und Messmöglichkeiten für die Fehlersuche in der Elektromechanik.

Digitalmultimeter und Stromschleifenkalibrator, 789 ProcessMeter™ mit Fluke Connect® | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter und Stromschleifenkalibrator, 789 ProcessMeter™ mit Fluke Connect®

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät in Kombination von einem Digitalmultimeter und einem Stromschleifenkalibrator ideal zur Fehlersuche.

Multimeter 28 II Ex | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Multimeter 28 II Ex

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Digitalmultimeter, geeignet für den Einsatz in den ATEX-Zonen 1, 2, 21 und 22.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken