Menu

Dreiphasiger Netzqualitäts-Logger

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Das ideale Messgerät zur Durchführung von Energieverbrauchsstudien und zur Protokollierung der Netzqualität anhand von über 500 Netzqualitätsparametern.
Vorteile/Ausführungen
  • Modell 1738 mit erweitertem Funktionsumfang ermöglicht ausführliche Analysen mit einer Übersicht über den Netzqualitätszustand gemäß EN 50160
  • optimierte Bedienoberfläche, flexible Stromzangen und intelligente Funktion zur digitalen Überprüfung und Korrektur
  • über die Fluke Connect®-App hat das gesamte Team ortsunabhängig Zugriff auf die Daten
  • heller Farb-Touchscreen
  • grafische Bedienoberfläche
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III bis 1.000 V, CAT IV bis 600 V gemäß EN 61010–1

Technische Daten
  • Spannung
1.000 V
  • Frequenz
42,5 Hz–69 Hz
  • Hilfseingang DC
±10 V
  • Speicherkapazität
10 Protokolliersitzungen von 8 Wochen mit 1-minütigen Intervallen und 500 Ereignissen
  • Stromversorgung Akku
3,7 V, Standard-Netzkabel, Versorgung über Stromkreis
  • Abmessung L x B x H
198 x 167 x 55 mm

Lieferumfang
  • Softwarepaket „Fluke Energy Analyze Plus”
  • 4 flexible Stromzangen
  • 4 Krokodilklemmen
  • Messleitungssatz
  • gepolsterte Tragetasche
  • Netzkabel
  • Farbmarkierungsset

CESchutzklasse 2


Downloads

Für Sie interessant

Digitalmultimeter | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter

Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer

Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Taschenmultimeter mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zubehör für Messgeräte mit der Schutzart IP67.

Abverkauf
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Strommessung bis 200 A AC, Drehfeldrichtungsprüfung sowie Spannungsmessung in Einhandbedienung.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM 2 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM 2

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Berührungsloser Spannungsprüfer mit integriertem Messwertspeicher und Überlastungsschutz.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM P3 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM P3

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken