von Beha Amprobe | mehr Multimeter, Spannungsprüfer
| 6 V / 60 V / 450 V |
| 50–60 Hz |
| 10–999,9 Hz |
Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer
Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Taschenmultimeter mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.
Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer
Zubehör für Messgeräte mit der Schutzart IP67.
Benning | Multimeter, Spannungsprüfer
Zur Strommessung bis 200 A AC, Drehfeldrichtungsprüfung sowie Spannungsmessung in Einhandbedienung.
Benning | Multimeter, Spannungsprüfer
Berührungsloser Spannungsprüfer mit integriertem Messwertspeicher und Überlastungsschutz.
Benning | Multimeter, Spannungsprüfer
Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!