Menu

Multifunktions-Installationstester 1664 FC

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Der Installationstester hat die Möglichkeit, Isolationsvorprüfungen durchzuführen, und erkennt Verbindungen von Geräten, die möglicherweise zu Schäden führen könnten.
Vorteile/Ausführungen
  • Autotest zur Prüfung von Leitungs- und Schleifenimpedanzen
  • Zusatzmodus mit hohem Prüfstrom für die Schleifenimpedanzmessung
  • Z-max-Speicher für Schleifenprüfungen
  • schnelle Spannungsmessung (L-N, L-PE, N-PE) über Netzleitung
  • zwei Messungen gleichzeitig möglich, Doppelanzeige PEFC oder PSC und Schleifenimpedanz
  • erkennt erhöhte Spannungen gegen Erde ab 50 V
  • großes Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • erweiterter Speicher mit 3 Layern
  • kompakt, leicht und robust (übersteht Falltest aus 1 m)
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III 500 V, CAT IV 300 V gemäß EN 61010–1

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP40,  Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern

Technische Daten
  • Wechselspannungsmessung
0,1 V–500 V
  • Durchgangsprüfung RLO
20 Ω, 200 Ω, 2.000 Ω
  • Isolationswiderstandsmessung RISO
50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V
  • Isolationswiderstands-Messbereich
20 MΩ–1.000 MΩ 
  • Prüfstrom
1 mA
  • Schleifen- und Netzimpedanz ZI
10 Ω, 0,001 Ω, Hochstrom-mΩ-Modus
  • Erdwiderstandsprüfung RE
200 Ω / 2.000 Ω
  • Stromversorgung Batterien
6 Stk. AA
  • Abmessung L x B x H
100 x 250 x 125 mm

Lieferumfang
  • STD-Standard-Messleitungssatz
  • TP165X-Tastkopf mit Auslösetaste und Messleitungen
  • robuste Netzmessleitung
  • Zero-Adapter
  • C1600 Hartschalenkoffer
  • gepolsterter Trage- und Hüftgurt
  • Kurzanleitung
  • Batterien

CESchutzklasse 2TÜV Süd


Downloads

Für Sie interessant

Digitalmultimeter | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter

Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer

Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

Abverkauf
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digital-Stromzangen-Multimeter CM 1-4

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Strommessung bis 200 A AC, Drehfeldrichtungsprüfung sowie Spannungsmessung in Einhandbedienung.

Multimeter im Taschenformat | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Multimeter im Taschenformat

Beha Amprobe | Multimeter, Spannungsprüfer

Kleines und leichtes Messgerät mit dem eine Vielzahl an Messungen durchgeführt werden können.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM 1 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter MM 1

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Berührungsloser Spannungsprüfer mit integriertem Messwertspeicher und Überlastungsschutz.

Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V, CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V, CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM 2 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter MM 2

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Berührungsloser Spannungsprüfer mit integriertem Messwertspeicher und Überlastungsschutz.

Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM 3 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter MM 3

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Berührungsloser Spannungsprüfer mit integriertem Messwertspeicher und Überlastungsschutz.

Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM 4 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Digitalmultimeter MM 4

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Berührungsloser Spannungsprüfer mit integriertem Messwertspeicher und Überlastungsschutz.

Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken