Menu

Echteffektiv-Digitalmultimeter Serie 170, True RMS

von Fluke   |   mehr Multimeter, Spannungsprüfer

Drucken
Echteffektiv-Digitalmultimeter für allgemeine Anwendungen, zur Fehlersuche und Reparatur von elektrischen Systemen.
Einsatzbereich
  • Spannungs- und Strommessung AC/DC
  • Widerstandsmessung
  • Kapazitätsmessung
  • Frequenzmessung

Vorteile/Ausführungen
  • automatische und manuelle Bereichswahl
  • Hold-Funktion
  • Anzeige Min-, Max- und Mittelwert
  • integrierter Holster
  • Warnung bei berührungsgefährlicher Spannung
  • Sicherheit mit Messkategorie CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V gemäß EN 61010–1

Technische Daten
  • Gleich- und Wechselspannung max.
1.000 V
  • Gleich- und Wechselstrom max.
10 A
  • Widerstand max.
50 Ω
  • Frequenz max.
100 kHz
  • Kapazität max.
10.000 μF
  • Betriebstemperatur
–10 °C bis +50 °C
  • Stromversorgung Blockbatterie
9 V
  • Betriebsdauer
200 h
  • Zulassungen
CSA, CE
  • Abmessung L x B x H
185 x 90 x 43 mm

Lieferumfang
  • Messleitungen TL75
  • Benutzerhandbuch
  • Batterie
  • Temperaturmessfühler 80BK-A bei Typ 179

CE


Downloads

Für Sie interessant

Digitalmultimeter | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter

Forum Professional Solutions | Multimeter, Spannungsprüfer

Zum Prüfen von Gleich- und Wechselspannung sowie zur Strom- und Widerstandsmessung, Frequenz- und Kapazitätsmessung, Durchgangs- und Diodenprüfung.

Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Profimeter, True RMS, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Pocketmeter, True RMS, 300 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Taschenmultimeter mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 184, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 186, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 3-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN 188, True RMS, 1.000 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit Bluetooth- und USB-Schnittstelle für verschiedene elektrische Messungen.

Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter PAN Minimeter, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer 2-stufig (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Stiftmultimeter PAN Multistift, 600 V CAT III

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät mit kontaktlosem Spannungsprüfer (NCV) für verschiedene elektrische Messungen.

Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Prüfkabel PAN PK2F mit Federspitze

Pancontrol | Multimeter, Spannungsprüfer

Zubehör für Messgeräte mit der Schutzart IP67.

Abverkauf
Digitalmultimeter MM P3 | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter MM P3

Benning | Multimeter, Spannungsprüfer

Zur Prüfung von Gleich- und Wechselspannungen sowie Strom- und Widerstandsmessungen, Frequenz- und Kapazitätsmessungen, Durchgangs- und Diodenprüfungen.

Oszilloskop 123B, 20 Mhz | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Oszilloskop 123B, 20 Mhz

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Das Zweikanal-Messgerät und Multimeter vereint eine Vielzahl von Geräten und Messmöglichkeiten für die Fehlersuche in der Elektromechanik.

Digitalmultimeter und Stromschleifenkalibrator, 789 ProcessMeter™ mit Fluke Connect® | Multimeter, Spannungsprüfer
angesehen
Gekauft
Digitalmultimeter und Stromschleifenkalibrator, 789 ProcessMeter™ mit Fluke Connect®

Fluke | Multimeter, Spannungsprüfer

Universalmessgerät in Kombination von einem Digitalmultimeter und einem Stromschleifenkalibrator ideal zur Fehlersuche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken