Menu

Bügelmessschraube für Gewindemessung, auswechselbare Messeinsätze

von Mitutoyo   |   mehr Messschrauben, Mikrometerschrauben

Drucken
Stabile Messschraube mit auswechselbaren Messeinsätzen zum Messen von Flankendurchmessern.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Feststelleinrichtung

Material
  • Ableseteile matt verchromt
  • Messflächen Hartmetall-bestückt

Lieferumfang
  • Einstellnormal ab Messbereich 25 mm, 60°
  • ohne auswechselbare Messeinsätze
  • Einstellschlüssel
  • Box

Werksnorm


Downloads

Für Sie interessant

Messeinsatz Amboss/Spindel | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Messeinsatz Amboss/Spindel

Mitutoyo Zubehör

Passend zu Bügelmessschrauben für Gewindemessungen.

Messeinsatz-Satz | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Messeinsatz-Satz

Mitutoyo Zubehör von

Passend zu Bügelmessschrauben für Gewindemessungen.

Messeinsatz Amboss/Spindel | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Messeinsatz Amboss/Spindel

Mitutoyo Zubehör von

Passend zu Bügelmessschrauben für Gewindemessungen.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Digitale Bügelmessschraube, ohne Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Digitale Bügelmessschraube, ohne Datenausgang

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Praktisches Basismodell mit vereinfachter Funktionalität und konstanter Messkraft, in handlicher Ausführung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometerschraube mit Gefühlsratsche, Messkraftregelung und automatischer Ausschaltung.

Aktion
Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Messschieber, metrisch/Zoll, mit Feststellschraube oder Momentverstellung | Messschieber
angesehen
Gekauft
Messschieber, metrisch/Zoll, mit Feststellschraube oder Momentverstellung

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometerschrauben-Satz für Messungen von Außendurchmessern.

Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum

Forum Professional Solutions | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel für Einhandbedienung.

Bügelmessschraube, leichte Werkstattausführung | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube, leichte Werkstattausführung

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometerschraube mit Rahmen aus gebranntem Emaille, Gefühlsratsche für konstante Messkraft und Spindel-Klemmhebel.

Aktion
Bügelmessschraube für variable Messbereiche | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube für variable Messbereiche

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Leichte Konstruktion mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel. Leicht auswechselbare Messambosse ermöglichen eine breite Palette von verschiedenen Messungen.

Bügelmessschraube mit einstellbarem Amboss | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Gekauft
Bügelmessschraube mit einstellbarem Amboss

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Stabiler Mikrometer in leichter Bauweise für große Messbereiche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken