Menu

Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Messschrauben, Mikrometerschrauben

Drucken
Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.
Vorteile/Ausführungen
  • Messkraftregelung durch Gefühlsratsche
  • Handwärmeisolierung
  • Feststellung durch Klemmhebel

Technische Daten
  • Spindelsteigung
0,5 mm

Material
  • Ableseteile matt verchromt
  • Messflächen Hartmetall-bestückt

Lieferumfang
  • Einstellschlüssel
  • ab Messbereich 25 mm mit Einstellnormal
  • Etui

DIN 863-1


Downloads

Für Sie interessant

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, digital, IP65, mit Datenausgang

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometerschraube mit Gefühlsratsche, Messkraftregelung und automatischer Ausschaltung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Digitale Bügelmessschraube, ohne Datenausgang | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Digitale Bügelmessschraube, ohne Datenausgang

Mitutoyo Das könnte Sie auch interessieren

Praktisches Basismodell mit vereinfachter Funktionalität und konstanter Messkraft, in handlicher Ausführung.

Messschieber
Das könnte Sie auch interessieren
Messschieber, metrisch/Zoll, mit Feststellschraube oder Momentverstellung | Messschieber
angesehen
Messschieber, metrisch/Zoll, mit Feststellschraube oder Momentverstellung

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Messschrauben, Mikrometerschrauben
Das könnte Sie auch interessieren
Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Forum | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschrauben-Satz, analog, 4-teilig, Messbereich 0–100 mm, Forum

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Mikrometerschrauben-Satz für Messungen von Außendurchmessern.

Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, stabile Ausführung, Mitutoyo

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometer mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel, für Einhandbedienung und Bedienung im Halter.

Bügelmessschraube, leichte Werkstattausführung | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, leichte Werkstattausführung

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Mikrometerschraube mit Rahmen aus gebranntem Emaille, Gefühlsratsche für konstante Messkraft und Spindel-Klemmhebel.

Bügelmessschraube, für variable Messbereiche | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube, für variable Messbereiche

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Leichte Konstruktion mit Gefühlsratsche und Spindel-Klemmhebel. Leicht auswechselbare Messambosse ermöglichen eine breite Palette von verschiedenen Messungen.

Bügelmessschraube mit einstellbarem Amboss | Messschrauben, Mikrometerschrauben
angesehen
Bügelmessschraube mit einstellbarem Amboss

Mitutoyo | Messschrauben, Mikrometerschrauben

Stabile und dennoch leichte Bügelmessschraube für große Messbereiche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken