Menu

Messschieber CoolantProof, IP67, metrisch, mit Datenausgang

von Mitutoyo   |   mehr Messschieber

Drucken
Robuster Messschieber für raue Umgebungen, besonders widerstandsfähig sowie resistent gegen Kühl- und Schmiermittel.
Vorteile/Ausführungen
  • Ein/Aus-Schalter (Auto-Power-OFF nach 20 min)
  • lange Batterielebensdauer
  • Schutzart IP67, Schutz gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen in Wasser


Technische Daten
  • Ziffernschrittwert metrisch
0,01 mm
  • Tiefenmessstab rund
Ø 1,9 mm
  • Ziffernhöhe bis Messbereich 200 mm
9 mm
  • Ziffernhöhe ab Messbereich 200 mm
11 mm

Lieferumfang
  • Werks-Kalibrierzertifikat
  • Batterie SR 44
  • Box

TÜVRheinlandGeprüfte Qualität – MitutoyoABSOLUTE-SystemDigimaticMessschieber-TiefenmaßMessschieber-Tiefenmaß


Downloads

Für Sie interessant

Knopfzelle | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Knopfzelle

Zubehör

Hochwertige Batterie mit erstklassiger Qualität und langer Haltbarkeit. Optimale Energiequelle für die unterschiedlichsten Verbraucher, von Taschenrechner und Waage über Uhr und Autoschlüssel bis hin zur Digitalkamera oder zum Garagentüröffner.

Messschieber Digital ABS, großer Messbereich, mit Datenausgang | Messschieber
angesehen
Messschieber Digital ABS, großer Messbereich, mit Datenausgang

Mitutoyo | Messschieber

Robuste und schwere Ausführung eines Standard-Taschenmessschiebers mit Messspitzen.

Messschieber digital, H.BASIC | Messschieber
angesehen
Messschieber digital, H.BASIC

H.Basic | Messschieber

Schiebelehre zur Längen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken