Menu

Schlagzahlen-Satz, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Schlagwerkzeuge

Drucken
Schriftbild zum Einschlagen in Materialien bis 900 N/mm² Festigkeit. Schriftbild nach DIN 1451.
Material
  • Spezial-Werkzeugstahl (27 HRC), seidenglanz matt

Lieferumfang
  • Kunststoffdose

Downloads

Für Sie interessant

Schlagzahlen-Satz, extra schwere Qualität, vernickelt, Turnus | Schlagwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schlagzahlen-Satz, extra schwere Qualität, vernickelt, Turnus

Turnus | Schlagwerkzeuge

Schriftbild zum Einschlagen in Materialien, insbesondere Edelstahl, bis 1.300 N/mm² Festigkeit. Schriftbild nach DIN 1451.

Schlagbuchstaben-Satz, Forum | Schlagwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schlagbuchstaben-Satz, Forum

Forum Professional Solutions | Schlagwerkzeuge

Schriftbild zum Einschlagen in Materialien bis 900 N/mm² Festigkeit. Schriftbild nach DIN 1451.

Schlagbuchstaben-Satz, extra schwere Qualität, vernickelt, Turnus | Schlagwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schlagbuchstaben-Satz, extra schwere Qualität, vernickelt, Turnus

Turnus | Schlagwerkzeuge

Schriftbild zum Einschlagen in Materialien, insbesondere Edelstahl, bis 1.300 N/mm² Festigkeit. Schriftbild nach DIN 1451.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken