Menu

Schaleisen, gerade

von Stubai   |   mehr Handwerkzeuge Spengler

Drucken
Gerades Schaleisen aus einem Stück geschmiedet für Falzarbeiten speziell auf Baustellen.
Vorteile/Ausführungen
  • Prismenhöhe 25 mm

Downloads

Für Sie interessant

Winkeldoppelfalzer | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Winkeldoppelfalzer

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Zum Schließen vom geschlossenen Winkelfalz zum doppelten Stehfalz. Geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen, senkrecht, waagrecht oder schräg einsetzbar.

Traufenschließer | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Traufenschließer

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Zum Schließen der vorgefalzten Traufenkante in zwei Arbeitsschritten.

Winkelfalzschließer | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Winkelfalzschließer

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Zum sauberen Schließen der beiden Stöße des Winkelfalzes. Geeignet für winkelige Fassaden und längere Scharen, senkrecht, waagrecht oder schräg einsetzbar.

Traufenkanter | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Traufenkanter

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Zum schnellen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe. Ermöglicht Kantungen von über 90°.

Doppelfalzeisen | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Doppelfalzeisen

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Hochwertiges Umschlageisen mit Prismenhöhe 25 mm und 35 mm zum Zusammenfalzen des Winkelstehfalzes.

Schaleisen, rund | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Schaleisen, rund

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Rundes Schaleisen aus einem Stück geschmiedet und vergütet für Falzarbeiten speziell auf Baustellen.

Quetschfalzeisen | Handwerkzeuge Spengler
angesehen
Gekauft
Quetschfalzeisen

Stubai | Handwerkzeuge Spengler

Faltenzieher zum Formen von Ecken und Kanten bei Falzarbeiten, aus Spezialstahl geschmiedet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken