Menu

Handversenker

von Forum Professional Solutions   |   mehr Entgratwerkzeuge

Drucken
Universeller Versenker zum Entgraten und Ansenken von Bohrungen in Holz und Kunststoff.
Vorteile/Ausführungen
  • robust und handlich
  • 90°-Spitzwinkel

Technische Daten
  • Spitzwinkel
90 °

Material
  • Kunststoffheft

Downloads

Für Sie interessant

Handentgrater 90° | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Handentgrater 90°

Forum Professional Solutions | Entgratwerkzeuge

Kegel- und Entgratsenker mit handlichem Kunststoffgriff zum sauberen Entgraten und Ansenken von Bohrungen.

Entgrater-Satz EL1100 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz EL1100

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar für feine und mittlere Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konkaven und konvexen Kanten.

Entgrater Keramicut CR 1100 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater Keramicut CR 1100

Grattec | Entgratwerkzeuge

Speziell zum Entgraten von Kunststoff- und Leichtmetallwerkstücken.

Entgrater-Satz EL1200 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz EL1200

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar für mittlere und schwere Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konkaven und konvexen Kanten.

Entgrater-Satz EL6000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz EL6000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Universell einsetzbar für mittlere und schwere Entgratarbeiten an Bohrungen sowie an geraden, konkaven und konvexen Kanten.

Entgratsenker EL1300 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgratsenker EL1300

Grattec | Entgratwerkzeuge

Längenverstellbarer Universal-Entgratsenker, speziell zum Entgraten und Anfasen von Bohrungen Ø über 4 mm. Auch für tief liegende Bohrungen.

Rückwärts-Entgrater | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Rückwärts-Entgrater

Grattec | Entgratwerkzeuge

Beidseitig schneidende Klinge die sich durch einen Knopfdruck so schwenken lässt, dass diese durch die Bohrung geführt werden kann.

Entgrater-Satz SG1000 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgrater-Satz SG1000

Grattec | Entgratwerkzeuge

Ergonomischer, robuster Entgrater für feine, mittlere und schwere Entgratarbeiten.

Entgratsenker SG1500 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgratsenker SG1500

Grattec | Entgratwerkzeuge

Mit Kurbelsenkkopf zum raschen Anfasen und Entgraten von Bohrungen bis Ø 16 mm.

Entgratwerkzeug Multitool | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Entgratwerkzeug Multitool

Grattec | Entgratwerkzeuge

Vier Entgrater in einem platzsparenden Entgratwerkzeug. Praktisch und handlich wie ein Taschenmesser.

Anfaser SG1100 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Anfaser SG1100

Grattec | Entgratwerkzeuge

Zum Entgraten und Anfasen von Rundmaterial bis Ø 18 mm.

Einstich-Entgrater SG1200 | Entgratwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Einstich-Entgrater SG1200

Grattec | Entgratwerkzeuge

Zum Entgraten von Innen-Einstichen, Nuten für O-Ringe und Sicherungsringe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken