Menu

Handwerkzeuge von Bessey

Produkte filtern in Handwerkzeuge von Bessey
Hersteller: Bessey Alle zurücksetzen
21-38 von 38 Produkten
in Handwerkzeuge von Bessey
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Getriebezwingen-Set GearKlamp | Zwingen
angesehen
Gekauft
Getriebezwingen-Set GearKlamp

Bessey | Zwingen

Set aus vielseitig einsetzbarem Multifunktionswerkzeug und kompakter Getriebezwinge zum Spannen auf engstem Raum, einer geschlossenen Fläche oder in einem schmalen Ausschnitt.

C-Schraubzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
C-Schraubzwinge

Bessey | Zwingen

Einsatz vorwiegend im Metall- und Stahlbau, durch die geringe Ausladung und die robuste Bauart sind hohe Spannkräfte möglich.

Einhandzwinge EZ | Zwingen
angesehen
Gekauft
Einhandzwinge EZ

Bessey | Zwingen

Leichte Zwinge mit besonders leichter Einhandbedienung. Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten.

Einhandzwinge EHZ | Zwingen
angesehen
Gekauft
Einhandzwinge EHZ

Bessey | Zwingen

Bedienung sowohl über den Griff als auch über die Schienenseite möglich, hervorragend für Überkopfarbeiten geeignet.

Parallelschraubzwinge, Bessey | Zwingen
angesehen
Gekauft
Parallelschraubzwinge, Bessey

Bessey | Zwingen

Schraubzwinge mit Parallelverstellung durch doppelte Spindelführung zum Zusammenhalten von Werkstücken.

Korpuszwinge UniKlamp® | Zwingen
angesehen
Gekauft
Korpuszwinge UniKlamp®

Bessey | Zwingen

Korpuszwinge aus verstärktem Polyamid mit parallelen Spannflächen und extra großen Auflageflächen zum schonenden Spannen verschiedenster Formen rund um die Schiene.

Korpusspanner KS | Zwingen
angesehen
Gekauft
Korpusspanner KS

Bessey | Zwingen

Stufenlos verstellbarer Korpusspanner zum Spannen an schrägen und parallelen Flächen.

Flächenspanner | Zwingen
angesehen
Gekauft
Flächenspanner

Bessey | Zwingen

Mit zwei großen, kippbaren Spannflächen zum Spannen von Werkstücken mit schrägen oder geringen Auflageflächen.

Druckplatte für Schraubzwinge OMEGA | Zwingen
angesehen
Gekauft
Druckplatte für Schraubzwinge OMEGA

Bessey | Zwingen

Passend für alle Bessey-Schraubzwingen mit runder Druckplatte. Der Wechsel erfolgt werkzeuglos und schnell.

Spezialdruckplatte für Schraubzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
Spezialdruckplatte für Schraubzwinge

Bessey | Zwingen

Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bei 35°.

Zwingenwagen | Zwingen
angesehen
Gekauft
Zwingenwagen

Bessey | Zwingen

Unbestückter Zwingenwagen auf Rollen zur Lagerung von Schraubzwingen verschiedenster Länge. Geeignet als Verkaufshilfe oder im Werkstatteinsatz.

Zwingenwagen, bestückt | Zwingen
angesehen
Gekauft
Zwingenwagen, bestückt

Bessey | Zwingen

Bestückter Zwingenwagen auf Rollen zur Lagerung von Schraubzwingen verschiedenster Länge. Geeignet als Verkaufshilfe oder im Werkstatteinsatz.

Druckstück für Greifarmzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
Druckstück für Greifarmzwinge

Bessey | Zwingen

Zum Verwenden als Spreizzwinge.

Schwenkadapter für Korpuszwingen | Zwingen
angesehen
Gekauft
Schwenkadapter für Korpuszwingen

Bessey | Zwingen

Adapter mit schwenkbaren Spannbacken zum Spannen an schrägen und parallelen Flächen. Passend zu allen REVO®-Korpuszwingen und Vario-Korpuszwingen.

Kreuzplatte für Korpuszwingen | Zwingen
angesehen
Gekauft
Kreuzplatte für Korpuszwingen

Bessey | Zwingen

Zum exakten Positionieren von mehreren Korpuszwingen beim Spannen von z. B. Rahmen über's Eck. Passend zu allen REVO®-Korpuszwingen und Vario-Korpuszwingen.

Oberteil für Korpuszwingen | Zwingen
angesehen
Gekauft
Oberteil für Korpuszwingen

Bessey | Zwingen

Passend zu allen REVO®-Korpuszwingen und Vario-Korpuszwingen.

Verlängerung für Korpusspanner KS | Zwingen
angesehen
Gekauft
Verlängerung für Korpusspanner KS

Bessey | Zwingen

Zur Verlängerung der Spannweite für den Korpusspanner KS.

Abstandhalter-Satz AV2 | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Abstandhalter-Satz AV2

Bessey | Bodenverlegewerkzeuge, Wandverlegewerkzeuge

Stufenlos einstellbarer Wand-Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden.

21-38 von 38 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.