Menu

Handwerkzeuge von Bessey

Produkte filtern in Handwerkzeuge von Bessey
Hersteller: Bessey Alle zurücksetzen
1-20 von 39 Produkten
in Handwerkzeuge von Bessey
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Ganzstahl-Schraubzwinge, Mehrkomponenten-Griff | Zwingen
angesehen
Gekauft
Ganzstahl-Schraubzwinge, Mehrkomponenten-Griff

Bessey | Zwingen

Schraubzwinge aus einem Stück Stahl gefertigt, mit beweglicher Druckplatte für den universellen Einsatz.

Ganzstahl-Schraubzwinge, Mehrkomponenten-Klappgriff | Zwingen
angesehen
Gekauft
Ganzstahl-Schraubzwinge, Mehrkomponenten-Klappgriff

Bessey | Zwingen

Schraubzwinge mit Klappgriff und 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil.

Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge, Bessey | Zwingen
angesehen
Gekauft
Ganzstahl-Schlosserschraubzwinge, Bessey

Bessey | Zwingen

Hochleistungszwinge mit Spannhebel zum Anziehen der Spindel, für besonders festes und sicheres Spannen bei extrem hohen Spannkräften. Ideal für den Einsatz im Schlosser- und Metallbaubereich.

Ganzstahl-Schraubzwinge, Bessey, Holzgriff | Zwingen
angesehen
Gekauft
Ganzstahl-Schraubzwinge, Bessey, Holzgriff

Bessey | Zwingen

Universell einsetzbare Schraubzwinge zum federnden Spannen mit hoher Spannkraft.

Schraubzwinge OMEGA | Zwingen
angesehen
Gekauft
Schraubzwinge OMEGA

Bessey | Zwingen

Spezielle Schraubzwinge mit OMEGA-Bogen für ein federndes Spannen und gefühlvolles, sehr genaues Halten von Werkstücken

Stahlbau-Schraubzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
Stahlbau-Schraubzwinge

Bessey | Zwingen

Schwere Hochleistungszwinge mit Knebel, für besonders festes und sicheres Spannen bei höchsten Spannkräften. Ideal für den Einsatz im Metallbaubereich.

Ganzstahl U-Schraubzwinge, GUZ | Zwingen
angesehen
Gekauft
Ganzstahl U-Schraubzwinge, GUZ

Bessey | Zwingen

Leichter, u-förmig gebogener Festbügel mit Knebel und Druckplatte für übergreifendes Spannen, besonders geeignet für T- und Doppel-T-Profile.

Hochleistungszwinge, U-Form, SGU | Zwingen
angesehen
Gekauft
Hochleistungszwinge, U-Form, SGU

Bessey | Zwingen

U-Form mit Knebel, für ein sicheres Spannen mit hoher Spannkraft. Besonders für übergreifendes Spannen bei z. B. T- und Doppel-T-Profilen geeignet.

Leicht-Schraubzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
Leicht-Schraubzwinge

Bessey | Zwingen

Festbügel in U-Form für übergreifendes Spannen bei eingeschränktem Raum. Die fest montierten Schutzkappen am Ober- und Unterteil schonen das eingespannte Werkstück.

Sparrenzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
Sparrenzwinge

Bessey | Zwingen

Mit Spitze zum Einschlagen in Sparren, die breite Schlagfläche erleichtert das Eintreiben der Zwinge.

Temperguss-Schraubzwinge TG, Holzgriff | Zwingen
angesehen
Gekauft
Temperguss-Schraubzwinge TG, Holzgriff

Bessey | Zwingen

Universell einsetzbares Spannwerkzeug zum Halten von Werkstücken für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.

Temperguss-Schraubzwinge TGK, Holzgriff | Zwingen
angesehen
Gekauft
Temperguss-Schraubzwinge TGK, Holzgriff

Bessey | Zwingen

Universell einsetzbares Spannwerkzeug in verstärkter Ausführung zum Halten von Werkstücken und für eine Bearbeitung oder Verbindung mit weiteren Teilen.

Winkelspanner | Zwingen
angesehen
Gekauft
Winkelspanner

Bessey | Zwingen

Stabiler und schnell verstellbarer 90° Winkelspanner mit automatischer Anpassung an verschieden starke Werkstücke. Geeignet für Holz und sonstige empfindliche Werkstoffe.

Metall-Winkelspanner | Zwingen
angesehen
Gekauft
Metall-Winkelspanner

Bessey | Zwingen

Stabiler und schnell verstellbarer 90°-Winkelspanner mit automatischer Anpassung an verschieden starke Werkstücke. Die beschichtete Spindel verhindert ein Anhaften von Schweißspritzern, dadurch besonders geeignet zum Spannen, Halten, Fixieren und Ausrichten von unterschiedlich st...

Kantenzwinge, schwarz | Zwingen
angesehen
Gekauft
Kantenzwinge, schwarz

Bessey | Zwingen

Praktisches Zusatzwerkzeug für alle handelsüblichen Schraubzwingen. Zum einfachen Verleimen von Kanten.

Einhand-Kantenzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
Einhand-Kantenzwinge

Bessey | Zwingen

Für schnelle Einhandbetätigung mit beweglich gelagerten Druckbacken und Druckplatte.

Ganzstahl-Hebelzwinge, Bessey | Zwingen
angesehen
Gekauft
Ganzstahl-Hebelzwinge, Bessey

Bessey | Zwingen

Zum leichten und schnellen Spannen und Lösen von Werkstücken. Die Hebelspannung bewirkt zudem eine noch höhere Spannkraft.

Hebelzwinge KliKlamp® | Zwingen
angesehen
Gekauft
Hebelzwinge KliKlamp®

Bessey | Zwingen

Besonders leichte und trotzdem stabile Hebelzwinge mit ergonomisch geformten Spannarm, ideal für leichte Spannarbeiten bei empfindlichen oder brüchigen Werkstücken.

U-Hebelzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
U-Hebelzwinge

Bessey | Zwingen

U-förmig gebogener Festbügel mit schwenkbarer Druckplatte für übergreifendes Spannen, z. B. an T-Trägern und Doppel-T-Trägern.

Greifarmzwinge | Zwingen
angesehen
Gekauft
Greifarmzwinge

Bessey | Zwingen

Mit außerhalb des Arbeitsbereiches angeordneter Spannmechanik. Hierdurch ist der Einsatz auf engstem Raum sowie in schmalen Öffnungen oder an kurzen Überständen möglich. Der Spannarm kann nach Lösen der Endsicherung komplett gedreht werden.

1-20 von 39 Produkten

Das passende Werkzeug für jede Anwendung

Handwerkzeuge sind aus Werkstätten, Baustellen und der Fertigung nicht wegzudenken; Arbeiten wie Festhalten, Schlagen, Abziehen, Entgraten, Raspeln, Streichen und Verlegen lassen sich mit dem richtigen Werkzeug leichter und schneller erledigen.

Auf einen Blick
    Mann arbeitet mit einer Zwinge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Handwerkzeugen.

    Hammer – eines der ältesten Werkzeuge der Menschheit

    Hämmer zählen zu den ältesten Werkzeugen der Menschheit; bis heute sind sie besonders beliebt und ein Muss in jeder Werkstatt. Damit für jede Anwendung der passende Hammer zur Verfügung steht, gibt es Hämmer in den unterschiedlichsten Formen und Ausführungen.

    Das Spektrum reicht vom universellen Schlosserhammer über Material und Hand schonende rückschlagfreie Schonhämmer bis hin zu schweren Fäusteln, Vorschlaghammer und speziellen Hämmern wie Maurerhammer, Schreinerhammer, Latthammer oder Kupferhammer.


    Zwingen fürs Fixieren von Werkstücken

    Mit Zwingen können Dinge fest- oder zusammengehalten werden, so kann das Werkstück für die weitere Bearbeitung wie Schleifarbeiten fixiert werden. Werkstücke, die beispielsweise geklebt wurden und trocknen müssen, können ebenfalls mit einer Zwinge fixiert werden. Auch hier gibt es für die unterschiedlichen Anwendungen verschiedene Ausführungen: die klassischen Ganzstahl- oder Tempergusszwingen, leicht zu bedienende Einhandzwingen, besonders starke Schlosserzwingen, große Korpuszwingen oder spezielle Kanten- und Winkelspanner.


    Werkzeugsätze – vieles auf einmal

    Bei Haberkorn können Sie sich Ihr eigenes, ganz individuelles Werkzeugset zusammenstellen. Dieses können Sie nach Ihren Wünschen bestücken und nachbestellen. Zum Start reicht jedoch oft ein bereits vordefiniertes Werkzeugset aus. Bei unseren Werkzeugsets finden Sie für die jeweilige Branche die wichtigsten Werkzeuge in einem Set – da können Sie selbstverständlich noch das eine oder andere Werkzeug ergänzen. Die Sets kommen mit einer praktischen Aufbewahrung wie Rucksack, Koffer und Schaumstoffeinlage. Werkzeugsets enthalten universelle Werkzeugsätze, etwa Sätze für Schlosser, Elektriker, Installateure und Zimmerer. Auch für Lehrlinge bieten wir das jeweils perfekte Starter-Set.

    Schaumstoffeinlage
    Bei Haberkorn erhalten Sie verschiedene Werkzeugsets, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Leichtes Abziehen

    Sind Lager und Buchsen einmal aufgezogen, lassen sich die meisten nicht ganz einfach entfernen. Hierfür werden Abzieher verwendet. Abzieher gibt es, je nach Verwendungszweck, als Zweiarm- oder Dreiarmabzieher. Wenn von außen nichts greifbar ist, werden Innenabzieher oder speziellere Abzieher wie Kugelgelenkabzieher oder Stehbolzenausdreher verwendet. Festsitzende Muttern werden mit einem Mutternsprenger und Schrauben mit einem Schraubenausdreher entfernt.